24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まな板を使わずに、野菜を食感のある細切り状にスライス!
材質受け容器:AS樹脂、千切り:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン 質量(g)108
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個 質量(kg)21.5 消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)430×430×H540 刃のサイズ(mm)丸刃Φ170 処理能力キャベツ約1.5玉/分 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)0~5 EBM品番4260100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材 質量(g)312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13 材質(刃)ステンレス鋼 TKG品番9-0668-1602 TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


アークランドサカモトステンレス製 大根つき
大根の細切りの際に。
用途大根の細切の際に 仕様エンド部:ひっかけ穴付 幅(mm)約87
1枚
379 税込417
翌々日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 質量(g)73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

握りがソフトで使いやすい千切り。刃厚約1mm。 材料がぶれず、スムーズに千切りができるガード付。 すべり止め機能付。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×95×15(千切り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×40(安全ホルダー) 食器洗浄機
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で5種類の調理ができます。 凹凸面になっていますので材料がすべりやすく作業がスムーズです。 カセット式で用途に合わせて刃を選べます。
刃の種別スライス用、おろし用、千切り用、つま切り用、皮むき
1個
779 税込857
翌々日出荷

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。 付属品クシ刃1.0mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180 適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)約1 TKG品番9-0676-0701 TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg)1.2 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(枠)ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

用途:イカ・玉子・油揚げ・ハム・カマボコ・のり・コンブ等の細切りでお使いいただけます。ハンドルを回すだけでキレイに千切りができます。刃物部分のみ簡単に取り外せて、簡単に洗浄できます。ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。卓上サイズでコンパクトです。ステンレス鋼丸刃Φ55mm使用。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しい食感のウェーブカットがらくらくスライスできます。 ドレッシングが良くからむワッフルカットや、バンバンジー、冷やし中華にも嬉しい細切りカットもできます。
耐熱温度(℃)70 TKG品番9-0668-0501 TKG品番(2017)6-0590-1801
1個
699 税込769
4日以内出荷

グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書 材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス 本体質量(g)630(組み立て時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷