1個
¥869
税込¥956
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G18
口金BA15s
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
こんなお得な商品も!

交換用電球 6V シングル G18
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
口金BA15s
ガラス球形式G18
適合一般
タイプダブル
定格電圧(V)6
ガラス球形式S25
口金BAY15d
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7
長さ(mm)61
形状G-40
直径(Φmm)40
定格100/110V-7W
口金E26
電球形状小丸球
電球の種類ボール形電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
定格寿命(時間)300
ガラス球形式G18.5
関連キーワード