21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 動画あり
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)
エコ商品
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm)200 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度240 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 種別インサイドポリシャー 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
エコ商品
精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。
公差0/-0.003 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
仕様形状 = 角型カットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか? やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか? やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。180:細地用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)3 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)
エコ商品
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.58MB) 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)