35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)0.8
1パック(120本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(520個)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刺し穴が小さく目立ちにくい 折り曲げて使用も可
シルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×28
1個(15g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに! クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。 極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
1箱(1350本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(20g)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(550本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

錆びにくいステンレス製の虫ピン。
用途スリムな針ピン 材質ステンレス 全長(mm)29 シルバー(ニッケルメッキ) 包装収納便利なPSケース
1ケース(200本)
289 税込318
当日出荷

1パック(121本)
1,030 税込1,133
当日出荷

太さ(mm)1.7 表面処理ユニクロ 頭部大頭 胴部ストレート
1箱(500g)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16 材質スチール
1ケース(1000本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス ねじの呼びM2
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン シルバー(ニッケルメッキ) 寸法(Φmm)0.73 全長(mm)26 材質 包装収納便利なプラケース入り
1ケース(30g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。 ピッチ(mm)1.75 刃長(mm)96 取付部ファイン ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.92 のこぎり板厚(mm)0.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。 石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約2 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Clover(クロバー)くぎ打ちガイド
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。細くて小さなくぎを安全に正確に打てます。
用途手で持ちにくい小さなくぎを安全に打てる。くぎをまっすぐに保持して、正確な位置にくぎを打てる。太さ0.8mmの細釘から太さ1.7mmのくぎまで、この商品1つで対応可能。 材質本体:ポリエチレン●ネジ・ワッシャー:鉄 寸法(mm)116×67.5 質量(g)21 穴サイズ(mm)A:1.5~1.7用。B:1.2用。C:0.8~1.0用 対応釘(mm)太さ:0.8~1.7。長さ:10以上
1個
679 税込747
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用 材質 線径(Φmm)d:1.24 番手#18 入数(本)500
1袋(500本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学三徳釘締め
細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
材質工具鋼(S-53C)黒染め 全長(mm)160
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け ねじの呼びM3.6 呼び径(mm)3.6
1パック(100本)ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能 鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。 掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。 フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。 信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。 高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。 中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線8 切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0 切断能力(Φmm)中硬線3
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)145 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
9,498 税込10,448
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。外装あり。
質量(g)213 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒) 全長(mm)145 質量(g)116 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3 スタイル平口
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤーあらゆる種類の設置作業および修理作業に適していますとくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できますフライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます中硬線および硬線用の切刃付き長い耐久性と安定した刃先追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒) 寸法(mm)185×85×20 質量(g)213 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。 必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。 必須の衛生標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
仕様記号の説明 = 手洗いラベル内容 = Wash and Sanitize your hands routinelyテキスト言語 = 英語材質 = PVC高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白幅 = 300mm自己粘着性 = あり
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。 必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。 必須標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
仕様記号の説明 = 衛生ラベル内容 = Lavez et desinfectez vos mains regulierementテキスト言語 = フランス材質 = PVC高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白幅 = 300mm自己粘着性 = あり
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 極細釘