58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパック材質:本体 ポリプロピレン 本蓋 ポリエチレン耐熱温度:120℃ 耐冷温度-20℃。抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状丸長型 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。 冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 形状角形 電子レンジ○(蓋除く)
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン 形状丸長型 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
容量(mL)2000 種別めん・パスタケース ネオ サイズ- 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)212 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×303×81 外寸法・幅(mm)113 外寸法・高さ(mm)81 外寸法・奥行(mm)303 TKG品番7-0219-1101 TKG品番(2017)6-0213-1101
1個
579 税込637
当日出荷

4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00 材質PP 内寸(mm)423×119×88 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90 圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)360 種別フリーザーケース サイズS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×199×30 トラスコ品番280-3771 形状角形 ネオ 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)82 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・幅(mm)92 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)199 TKG品番7-0219-0701 TKG品番(2017)6-0213-0701 電子レンジ○(蓋除く)
1個
309 税込340
当日出荷

重ねて収納できるので少ないスペースを有効活用できます。 蓋つきで衛生的です。段付き形状なので取り出しやすくて便利です。
材質AS樹脂 質量(g)227 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×85×50 耐熱温度(℃)80
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP 有効内寸(mm)290×122×80 外寸(mm)335×168×103 内寸(mm)300×132×90 圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 材質PP(ポリプロピレン) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利な取り出し口。スパゲティ麺の1人分、2人分の目安になる大・小2つの取り出し口付き。
用途主にパスタを収納する際に用いられる商品。 容量(mL)1500 材質(内ブタ)ポリエチレン、(パッキン)シリコンゴム ナチュラル 高さ(mm)298 材質(本体)AS樹脂 質量(g)393 口径(Φmm)107 材質(フタ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0380-1101 TKG品番(2017)6-0367-1101
1個
939 税込1,033
当日出荷

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-17
1個(8ラック×96本)
14,980 税込16,478
12日以内出荷

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP タイプボックス:TP規格 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。200μL。768本(8ラック)
容量(μL)250 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-14
1箱(8ラック×96本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

深いビンや細長い容器の底までしっかり届く
材質AS樹脂 容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ) 商品タイプセット品
1個
189 税込208
当日出荷

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン 仕様押し蓋式 全長(mm)90 質量(g)5 呼称Φ14.5×83 外径(mm)15
1個
99 税込109
当日出荷

コクゴ蓄冷剤
細長い容器や狭いスペースでの仕様に最適。
用途外食食材の配送。牛乳、乳製品の配送。魚介類の水温保持など。
1ケース(30個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。1000μL。768本(8ラック,滅菌済)
容量(μL)1000 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-18
1個(8ラック×96本)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。1000μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)1000 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-19
1個(8ラック×96本)
25,980 税込28,578
12日以内出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。200μL。768本(8ラック,滅菌済)
容量(μL)250 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-15
1箱(8ラック×96本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ラック入りピペットチップ。試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適。LTSチップ 。200μL。768本(8ラック,滅菌済,フィルター)
容量(μL)200 寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102 アズワン品番64-3931-16
1箱(8ラック×96本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

長柄のスコップ型スプーン。 幅広の先端でグラノーラなどこぼれやすいものやヨーグルトなど水気のある食材もたっぷりすくえます。 細長い容器などに快適に使える全長25cm。 先端のふくらみで、梅酒などをすくうのにもぴったりです。 持ち手の端は容器のフチに引っかけられる形状です。
材質ステンレス 寸法(mm)62×255×H21 容量(mL)20 質量(g)62 食器洗浄機
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小久保工業所穴あきスプーン
スプーンは長めなので細長い瓶等から食材を取り出しやすい。ピックはスプーンのハンドルにピッタリ収まりコンパクト。
材質ポリプロピレン サイズ(mm)30×25×190
1個
189 税込208
7日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スミまで残さず、キレイにかき出す。スミまで残さず、キレイにかき出すシリコーンヘラ。機能性にとことんこだわった先端形状で、細長い瓶やコーナーのある容器のスミまで気持ちいいほど届きます。北欧風のカラーリングのシリコーンと天然木を合わせたお洒落なスタイリングです。
材質ハンドル:天然木 ヘラ:シリコーンゴム 芯材ナイロン 質量(g)24 温度(℃)【耐熱・耐冷】200 寸法(cm)2.7×1.2×25.1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ペンタイプPh計
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 測定範囲(pH)2.00~12.00 電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個 測定範囲(℃)温度:0.0~50.0 寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115 測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20 電池寿命(時間)連続測定:約400 防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷