31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシツギビス 12mm BSR-12
エコ商品
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。ツギビスは補充する枚数に合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
寸法(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(6本×10袋)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ 継手
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。 材質真鍮 呼び径(mm)M3.5 外径(Φmm)4.5 表面処理ニッケル
1箱(4本×5パック)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,438 税込1,582
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナカバヤシツギビス.7mm BSR-7
エコ商品
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。ツギビスは補充する枚数に合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
寸法(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(8本×10袋)
1,098 税込1,208
当日出荷


1袋(4個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。 材質スチール 呼び径(mm)3.5 外径(Φmm)4.5 表面処理ニッケル 頭径(mm)9
1箱(2本×5パック)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシビス BS
エコ商品
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4本×10袋)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400) 使用温度範囲(℃)-10~250 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン 呼び径(A)10 トラスコ品番134-1864 全長(mm)1100 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-40~450 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン 呼び径(A)10 トラスコ品番134-2158 材質SUS304 全長(mm)1200 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-40~450 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷


DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備 ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトティッシュケース タワー 山崎実業 動画あり
袋入りのソフトパック対応のコンパクトなティッシュケース。シンプルなデザインで置く場所を選びません。エコなソフトパックのサイズにピッタリと合うティッシュケース。コンパクトなサイズ感なので置くスペースも取りません。木ネジで壁に取り付け可能。ソフトパック300枚(150組)まで対応。
質量(g)約195 付属品木ネジ×4 材質本体・台座:ABS樹脂 対応対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。取付可能な壁面:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×11.5×5.5 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約W20.5×D10.5×H4.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのティッシュケース。 ボックスタイプのポリ袋なども収納可能。 置き型タイプは木ネジが付いているので壁付けでもご使用いただけます。 ※枚数の目安:200組(400枚)以内
付属品木ネジ×4 取付可能な壁面/置き型タイプ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体・台座/ABS樹脂 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13×7.5 耐荷重(g)500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)