鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色ブラック
耐荷重(kg)約120
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
こんなお得な商品も!

タイヤラック カバー・キャスター付き
モノタロウ
¥5,298~
税込¥5,828~
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)355
間口(mm)603
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)約20
内寸(mm)ハンガー部:750~1380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890~1520
組立時間20~30分
収納の目安シャツ30着
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)102
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
サビにくいステンレス製。
置くだけで簡単に取り付けできる置き形タイプ。
棚は棚固定式。
カンタン組立&無段階に調節が可能。
水平調整ができる便利なアジャスター付。
材質伸縮棚/ステンレス・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、棚留めネジ/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、アジャスター/鉄・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底脚/ABS樹脂(耐熱温度80℃)
棚板耐荷重(kg)5(1枚あたり)
材質(支柱)ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約500~830×220×460
アズワン品番64-4073-62
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
隙間に収まる3段式タイプ収納ラック。横幅わずか25cm~対応。
。シンプルで実用的な定番デザイン。
。スライダーが付いて動きがスムーズな、収納かご。
。バスケット単体で持ち運べる!
。キャスターあり、なしでも使える2WAY式ラック。
。キャスターを付ければ、らくらく移動。
。持ち手ハンドル付きで、移動しやすい。
。網状フレームを採用で、通気性抜群。根菜や乾物の保存場所としても◎。
。中敷き付きで、小物も収納できます。
。バスケットの出し過ぎ・転倒を防ぐ、安全ストッパー付き。
。サビに強いスチール素材を採用。
用途キッチンの食材ストッカー、ランドリーボックス、リビングの日用品を一箇所にまとめて片付けたい、子ども部屋のおもちゃ箱として
セット内容フレーム(A)×2、フレーム(B)×2、バスケット×3、天板×1、補強パイプ×4、スライダー×6、中敷き×3、キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2、キャスターネジ穴×4、補強ネジ×12、スライドバスケットストッパー×6、六角レンチ×1、スパナ×1
材質スチール
質量(kg)約5.1
色ホワイト
耐荷重(kg)合計約60
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24.5~31×100×41~48 ※キャスターの向きで可変
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)バスケット:約20.2×18×40.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304・幅(+30mm)
段数4
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。
付属品アジャスター
色シルバー
奥行(mm)460
間口(mm)1500
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
有効間口(mm)1450
棚板調整ピッチ(mm)25
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2737
材質金具:スチール
軸径(Φmm)16
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)60
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)20
パイプ径d(Φmm)16
車輪径D(Φmm)40
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロムメッキ
ストッパーあり
軸長L(mm)38
適合パイプ外径(Φmm)18
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3321
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)61.2
取付高H(mm)128
軸径d(Φmm)22
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-3335
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)61.2
取付高H(mm)128
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2740
材質本体:鉄、ゴム
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)70
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
適合パイプ外径(Φmm)22
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。
トラスコ品番364-0971
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)154
軸長L(mm)60
許容荷重(daN)60
パイプ径d(Φmm)22
車輪径D(Φmm)125
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2739
材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
軸長(mm)38
取付高H(mm)70
許容荷重(daN)40
パイプ径d(Φmm)16
車輪径D(Φmm)50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.98
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
様々な大きさに対応できる組立式収納ラック。シンクの大きさ(幅)は様々、そのほとんどに対応できるようにスライドできる仕組みとなっています。ステンレス製なのでさびにくく、洗った食器の水切りに、また箸やまな板など便利な収納設計になっています。洗った野菜の水切りもラクラクです。上段は組み立てる際に高さを環境に合わせて3段階に変更できます。お玉やヘラなど細かい道具を掛けるフックがついて便利です
セット内容水切りバスケット(大・小)、皿立て、まな板立て、箸立て×各1、スポンジ入れ、上部用横アミ×各2、S字フック×5、組み立て用六角レンチ×1、水切りバスケット(大・小)×各1、バスケット吊りフック×8
材質本体/ステンレス、脚裏/ゴム、箸立て底部/銅
長さ(mm)【ツール掛け】220
質量(g)5400
耐荷重(kg)【中部】20(最大1100mmまで伸ばした時)、【上部】10(最大1100mmまで伸ばした時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×260×610
アズワン品番64-3219-35
スライド幅(mm)640~1100
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
様々な大きさに対応できる組立式収納ラック。シンクの大きさ(幅)は様々、そのほとんどに対応できるようにスライドできる仕組みとなっています。ステンレス製なのでさびにくく、洗った食器の水切りに、また箸やまな板など便利な収納設計になっています。洗った野菜の水切りもラクラクです。上段は組み立てる際に高さを環境に合わせて3段階に変更できます。お玉やヘラなど細かい道具を掛けるフックがついて便利です
セット内容水切りバスケット(大・小)、皿立て、まな板立て、箸立て×各1、スポンジ入れ、上部用横アミ×各2、S字フック×5、組み立て用六角レンチ×1
材質本体/ステンレス、脚裏/ゴム、箸立て底部/銅
長さ(mm)【ツール掛け】220
質量(g)4200
耐荷重(kg)【中部】20(最大1100mmまで伸ばした時)、【上部】10(最大1100mmまで伸ばした時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×260×610
アズワン品番64-3219-36
スライド幅(mm)640~1100
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質(天板)SUS304 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(支柱)SUS304
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質(天板)SUS304 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(支柱)SUS304
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色ブラック
耐荷重(kg)約120
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
グリーン購入法適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上
均等荷重(kg)250
棚(下)平棚板
材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上
均等耐荷重(kg)250
組立時間2人40分
天板形状平天板
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS304 No.4仕上
高さ(mm)260~850
材質SUS304 No.4仕上
タイプベタ棚
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(支柱)SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
サービス分類オーダー・加工
ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ