材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
色ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ねじ径M2.6
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)19
材質鉄
表面処理クロメート
寸法l(mm)15
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)8
寸法h(mm)2.1
適合ドライバー±
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
種類P=3
寸法a(mm)6.3
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
種別EC・ECK型用
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
材質(スプリングワッシャ)りん青銅製
材質(ワッシャ)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。
材質真鍮
呼び径(mm)M3.5
外径(Φmm)4.5
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
種類P=2
寸法a(mm)2
寸法d1(mm)(最大)4.6
寸法K(mm)1.5
寸法m(mm)2.4
寸法dk(Φmm)4
1箱(2000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
材質黄銅
表面処理ニッケル
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)8.3
寸法k+f(mm)2.5
1箱(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
長さ(mm)15
材質黄銅
表面処理塗装グリーン
種類P=3(SW、W付)
頭部形状アプセット
こんなお得な商品も!
組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理生地
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)2.7
寸法S(mm)8
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約8.7
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
1箱(700個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
材質黄銅
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
関連キーワード
1
2
3
次へ