材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
材質真鍮 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)60
材質鉄
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)3.1
座金外径×厚さ(mm)13×1.0
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10.5
1箱(150個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)2.3
座金外径×厚さ(mm)10×0.8
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)3.5
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)5.2
座金外径×厚さ(mm)12×0.8
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)9
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
JIS規格JIS-B1188規格品
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)12
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
寸法(mm)d:M3。寸法(mm)L:6。径×長さ:M3×6
仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-1170
アズワン品番67-0967-30
1パック(200本)
特価
¥889
税込¥978
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート
強度区分4.8
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート
強度区分4.8
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。
用途プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。 。先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。 。グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。 。グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1
材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR
質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プラスドライバー】#0:約26×26×155・#1:約31×31×200・#2:約34×34×260、【マイナスドライバー】3mm:約26×26×155・5mm:約31×31×200・6mm:約34×34×260
保証期間1年間
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状6ロブ
表面処理三価クロメート
仕様スプリング、丸ワッシャー付
強度区分4.8
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ