81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP(ポリプロピレン)を使用。 6ッ打の組紐ロープです。 ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途刺網の浮子綱等 オレンジ ひも・糸種類ロープ
1セット(400m)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まつうら工業クレモナ金剛打
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
1巻(100m)ほか
8,798 税込9,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

風合いの柔らかい組ひもでばらけにくいです。
用途手芸や道具類の持ち手のひもなどに
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに 再生紙使用マーク適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
用途手芸や装飾用途に
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

物流の安全管理に!扱いやすくて 軽量・強靭な相棒。
ロープ径(Φmm)7 ロープ長さ(m)1.2
1セット(2個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
1袋
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
1袋
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽い 。ロープからズレにくい
用途ロープに引っ掛けて小物の吊り下げに 材質アルミニウム(付属品・セット内容)3個組
1個
699 税込769
3日以内出荷

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。 トラスコ品番744-4991 全長(mm)200 質量(g)15 径(Φmm)0.7 取付方式吊り下げ
1組(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷

テントと固定用杭をつなぐロープです。樹脂(ポリプロピレン)製自在付。
直径(Φmm)6 質量(g)85/本 長さ(m)3
1組
3,798 税込4,178
6日以内出荷

長さが90cmの荷台用ゴムひもは、伸縮部分のゴムが最大150cmまで伸びます。
仕様●カラー:ブラック●素材:ゴム、フック部分/プラスチック(鉄芯入り)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番65-3886-76
1組
1,390 税込1,529
翌日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷

キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等 材質ポリエステル(100%) 特性耐候
1個(200m)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入 アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
1,610 税込1,771
翌日出荷

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスク製作に欠かせないアイテム!耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用!
セット内容100本組 材質ポリウレタン 幅(mm)3 長さ(m)1 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-53
1袋
1,091 税込1,200
3日以内出荷

ツェルト用として。
材質ロープ:ポリエチレン、自在:ポリアセタール 質量(g)7(1本) 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ1.8×3500
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
1箱(200m×1本)ほか
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

まつうら工業蛍光色八打ロープ
エコ商品
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。 切断荷重(kN)約4.9(約500kgf) 打込方式8打ち(芯入り) 再生紙使用マーク適合
1巻(20m)
7,698 税込8,468
当日出荷

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工 セット内容本体、刃×1枚 質量(kg)約4.8 電圧(V)100 消費電力(W)100 コード長さ(m)1.4 本体寸法(mm)150×150×260 刃渡り(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。 仕様丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り) 材質ジュート 茶色 太さ(Φmm)8 切断荷重(kN)0.98
1巻
2,888 税込3,177
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】 国産JISワイヤロープ ロック加工品(両アイ) 6×24 O/O(黒)2本組 浪速製網 カスタマイズ可
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。 国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。 事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
1セット(2本)
2,730 税込3,003
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。 長さ(m)50
1巻(1巻)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)