伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
用途コードの結束・保護に
こんなお得な商品も!
面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。
材質軟質ポリエチレン(PE)
幅(mm)9
色黒
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-70~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(8巻)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。
セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9
材質/仕上軟質PE
仕様(適合温度範囲℃)-70~85
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+50
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1754
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。
マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として
色黒
幅(cm)1.2
厚さ(mm)0.5
タイプマジックテープ
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)2000
引張強度(kg)15
1セット(12巻)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質プラスチック製
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。
大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。
材質66ナイロン製
幅(mm)13
全長(mm)752
タイプ屋内用
長さ(m)0.752
使用温度範囲(℃)マイナス40~85
結束径(Φmm)40~200
ストラップ幅(mm)13
ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン
色ブラック
長さ(mm)3100
幅(mm)90
高さ(mm)3
質量(g)150
保証期間2年間
最小径(Φmm)18
最大径(Φmm)32
セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2種類のコードを束ねて持ち運び保管できます。米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックがあるのでどこでも吊れます。
用途邪魔なコードを束ねたり、倉庫の整理に。
トラスコ品番491-4082
色黒
質量(g)132
最大結束径(Φmm)120
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ナシジテープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥899
税込¥989
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
結束テープ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)3
厚さ(mm)1.0
材質(フック)ポリエチレン
材質(ループ)ナイロン
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.9
色黒
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定
材質シリコン
寸法(mm)約130×12
色ブラック
質量(g)約37(1パック)
1セット(10本)
¥849
税込¥934
4日以内出荷
マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
材質ポリプロピレン・シリコーン
特性耐水性
IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ