電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白
材質塩化ビニール
用途シート同士の連結時に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電線結束用のビニールヒモです。
伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS対応品
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。
材質ナイロン66・ポリエステル
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)対応
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。
構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。
炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。
加熱後も強度・柔軟性を維持します。
酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ
色白
長さ(m)10
常用温度(℃)1000
使用限界温度(℃)1200
こんなお得な商品も!

結束ひも シート用
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途シート同士を連結する際に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
自然環境に優しい天然素材の丈夫な糸です。(綿糸#20の糸8本×3本撚り)
凧あげの糸だけでなく、工作や結束用途に幅広くご活用頂けます。
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色アメ色
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)100
材質純綿空燃糸
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-10~70
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
つまみやすく、抜き差しが容易
バラけず、無くしにくいランナー式
糸の結束が簡単
トラスコ品番813-4420
外形寸法(mm)縦58×横15×奥15
本体質量(g)24
対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
1セット(5本)
¥429
税込¥472
当日出荷
コンクリート用かるこ。貫通針なので叩いて打てます。針先が丈夫で、繰返し使用できます。バラけず、無くしにくいランナー式。糸の結束が簡単
トラスコ品番377-2080
外形寸法(mm)縦58×横20×奥15
本体質量(g)20
対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
1セット(3本)
¥839
税込¥923
当日出荷
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番EA952AD-26
セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
鋭角なフラット刃。
バネ付で連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)
バネあり
切断能力(mm)プラスチック5
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度がある結束・荷造りロープです。
PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
漁業等産業用資材として多方面で使用されています。
用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
アルティマ ネバーライン石鯛。巻きグセが付きにくく適度な伸びを持ち、結束力が強い。経験と技術が融合した道糸です。
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組した組紐です。滑ることなく、確実にスピーディに結束することができます。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー。専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現。パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護。PEヨレ激減3D強力BBスイベル
用途釣り・ルアー
適合推奨クラス TUNA:10~40kg、GT:10~30kg
タイプ仕掛用アクセサリー
強度(kg)97
号数80
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー。専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現。パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護。PEヨレ激減3D強力BBスイベル
用途釣り・ルアー
適合推奨クラス TUNA:80~200kg、GT:60kg~
タイプ仕掛用アクセサリー
強度(kg)189
号数150
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー。専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現。パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護。PEヨレ激減3D強力BBスイベル
用途釣り・ルアー
適合推奨クラス TUNA:40~100kg、GT:30~50kg
タイプ仕掛用アクセサリー
強度(kg)129
号数100
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
【商品特徴】夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
寸法(幅W×高さH)(cm)26.5×34
1セット(2個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
【商品特徴】きつね、おたふく、ひょっとこのお面で夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用
伸度(%)4
タック(ボールNo.)10
主な用途梱包用、結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4]
引張強度(N/25mm)750
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
・大物と渡り合える、高強力スーパーPEブレイデッドライン。 。・超低伸度特性により、アワセに対してもガッチリとハリを口掛かりさせます。・高強力スーパーPE採用により、ワンランク細い号柄の使用が可能です。・糸質はスベリがよく、極めて柔らかい素材のため穂先ガラミ、結束のスッポ抜けには十分注意して取り扱いください。
材質PE
色オレンジ&グリーン・ブラックマーキング
【商品特徴】雲と雨のしずくがかわいい吊り装飾。梅雨の時期のディスプレイにおすすめです。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙・塩化ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)【上部テグスのぞく】37×60 【雲】37×28
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ