68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)4.5
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)4.5 トラスコ品番441-7607
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
990 税込1,089
当日出荷

セイエイ(Seiei)結露テープ ニューメリースノー
エコ商品
材質レーヨン不織布 質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(cm)6.3×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷

材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%) アズワン品番64-7955-91
1巻
990 税込1,089
当日出荷

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。 材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)4.5 長さ(m)2
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。 材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)4.5 長さ(m)4
1個
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防カビタイプの結露テープ。南フランスに咲く花をイメージさせるクラシックなデザイン。不織布と粘着材の間にフィルムシートをはさんだ、3層。構造になっていますので、はがし跡が、ガラス面に残。りにくくなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。両面印刷ですので、お部屋の外からも模様が見。えます。表と裏の柄は異なります。
材質レーヨン不織布 幅(cm)6.3 長さ(cm)180
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

不織布と粘着材の間にフィルムをはさんだ、3層構造に。なっていますので、はがし跡が、ガラス面に残りにく。くなっています。結露の多い所は2段、3段にすると、より吸収量が増し。ます。吸水量はメーカー比1.5倍!!
材質レーヨン不織布 幅(cm)9 長さ(cm)180
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm)1000×1000 熱伝導率(W/mk)0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100巻)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。 本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。
仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640 アズワン品番67-9229-89
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

冬の結露対策に!サッシの結露水をすばやく吸って乾かしてWの防カビ。貼ってはがせる結露吸水乾燥テープ。防カビ加工×吸放湿繊維使用
用途吸放湿繊維を使用しており、優れた吸水力と乾燥力があります。冬場のアルミサッシの結露水を吸い取り、乾燥させます。防カビ加工により、結露水を吸って発生するカビを抑制します。何度でも繰り返し貼ってはがせます。アルミサッシにあわせて、簡単に切ることができます。 材質(不織布)ポリエステル/アクリル系指定外繊維、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル 寸法(cm)4×90x4枚入
1袋(4枚)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HTD-T 結露防止ホース用テープ(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTD-T] TOYOX(トヨックス) 動画あり
ハイブリッドトヨドロップホース専用のテープです。ホース端末の処理に使用するテープです。
用途冷却水用(結露防止)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用されます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。
用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。 仕様封緘テープ付(両面テープ)
1セット(50個)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KPT-7 カベ紙用両面テープ アサヒペン 動画あり
アサヒペンカベ紙用両面テープ
エコ商品
はがしやすく、カベ紙を傷めない ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます
用途ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用 適合ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く 材質テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)7 使用の目安【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
1本
939 税込1,033
当日出荷

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレードワン結露吸い取り名人
抜群吸水力で結露のお悩みを解決!半分に折って小さな窓にも対応
材質B形シリカゲル、不織布 寸法(mm)510×57×25
1個(2個)
599 税込659
5日以内出荷

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/cm)34 再剥離可能
1パック(5巻)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94 対応テープ幅(mm)5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50,000 語 使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング 青色 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.3
1箱(8巻×10パック)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
ホース継手からの結露を防止する断熱カバーです。粘着テープ付で、端末処理が簡単。透明フィルムをはがして、貼るだけで処理ができる。
用途冷却水用(結露防止)
1箱(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内窓パネルフレームセット 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個 幅(mm)910 高さ(mm)1820(2枚) 適合パネル厚さ(mm)4~4.5 取扱説明書(2.43MB)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーテンにカビがはえなくなるスプレー 金鳥(KINCHO) 動画あり
週に1回スプレーするだけで、カーテンや壁紙等にカビがはえるのを防ぎます。(使用環境により、カビを防ぎ切れない場合があります。又、カビ汚れを除去する効果はありません。)除菌効果もあります。(すべての菌を除菌するわけではありません。)消臭・除菌。カーテン・壁紙に、マットレスに、押入れに。週に1回スプレーするだけ。
用途消臭成分配合で不快なニオイを消臭します。グリーンティの香り。 使用場所室内 商品タイプ本体 アズワン品番64-1136-16
1個
699 税込769
当日出荷

貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!。掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 。畳、カーペットなど織物には貼れません。
材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙 幅(mm)100 半透明 長さ(m)1.8 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-9105-97
1個
449 税込494
5日以内出荷

リンレイテープ養生テープ樹脂サッシ用♯652
エコ商品
プロユースの建築用(アルミ/樹脂兼用)の養生テープです。夏場の直射日光下でご使用後も、テープ跡、糊残りが少ないです。冬場でも良く貼り付き、早朝に起こり易い結露で濡れた後も、軽い力で綺麗に剥がれます。
伸び(%)17.1 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)84 粘着力(N/25mm)2.70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス廻り、シーリング施工時の効率化を実現。 このテープは、ガラス・サッシ用として開発した製品です。 作業性を高めるために、素材から考えられた理想的なテープです。 多少の結露や湿潤面でも貼れます。 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。 はがした後、糊残りがほとんどありません。 巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 低VOCで臭いが少ないです。 基材が薄く、柔軟性があり、システムキッチンや洗面台などさまざまな部位で使用できます。 接着力が小さく、クロス表面をはがしにくいです。
用途ガラスサッシのシーリング用マスキング・内装材(化粧板・塗装板・クロス)のマスキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/cm)34
1箱(10本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50 厚さ(mm)3
1巻
1,350 税込1,485
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ枠に貼ることでサッシ枠の表面温度の変化を緩和するテープ。冬のサッシ枠の表面温度の低下を緩和し、結露の発生を抑制します。ハサミで好きなサイズにカットできます。
材質本体/発泡ポリエチレン、PET 粘着剤/アクリル系 質量(g)90 サイズ(cm)幅4×長さ720
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)