窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番64-7955-90
1巻
¥990
税込¥1,089
当日出荷
材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番64-7955-91
1巻
¥990
税込¥1,089
当日出荷
窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。
材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系
横(cm)90
吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。
凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)4.5
トラスコ品番441-7607
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。
吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。
ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1220
直径(Φmm)76
対応水
吸収量(L/枚)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
冬はあったか夏は涼しく1年中使える。貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!。防カビ加工で衛生的
用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 。結露吸収! 。窓表面温度、約+4℃アップ! 。ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 。抗菌・防カビ効果! 。お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
寸法(cm)29×29x3枚入
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm)約1200
材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)約800
材質(柄部)アルミ
材質(スポンジ)PVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。
材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)4.5
長さ(m)4
冬はあったか夏は涼しく1年中使える。貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!。防カビ加工で衛生的
用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 。結露吸収! 。窓表面温度、約+4℃アップ! 。ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 。抗菌・防カビ効果! 。お好きなサイズに簡単にカットできます!
材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。
仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640
アズワン品番67-9229-89
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
冬の結露対策に!サッシの結露水をすばやく吸って乾かしてWの防カビ。貼ってはがせる結露吸水乾燥テープ。防カビ加工×吸放湿繊維使用
用途吸放湿繊維を使用しており、優れた吸水力と乾燥力があります。冬場のアルミサッシの結露水を吸い取り、乾燥させます。防カビ加工により、結露水を吸って発生するカビを抑制します。何度でも繰り返し貼ってはがせます。アルミサッシにあわせて、簡単に切ることができます。
材質(不織布)ポリエステル/アクリル系指定外繊維、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
寸法(cm)4×90x4枚入
室内の窓ガラスに貼って、屋外からの冷気を防ぐ。吸水量約600ml(コップ3杯分)で、しっかり結露を吸水。手洗いOKだからくり返し使える。貼ってはがせる吸着タイプ。外から見てもおしゃれな両面柄入り。すりガラスにも使える!
寸法(cm)25×90
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに
種類スポンジモップ
材質フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ
質量(g)700
規格400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×120×150
吸水量(L)約1.3
アズワン品番65-1855-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
しなやかに密着吸水!窓の結露をスパッとふき取り!
気になる結露イッキ解消!水分をミクロのポンプでグングン吸い込みます洗面台のふき取り、キッチンのふき取りにも・・・
用途家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取り(家の結露・浴室・キッチン・洗面台・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなど)
使用場所窓、洗面台、キッチン
耐熱温度(℃)60
驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。
用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。
付属品本体×2
材質レーヨン80%・ポリプロピレン20%
寸法(mm)38×38
1セット(2枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。
付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。
用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに
幅(mm)260
トラスコ品番762-5952
セット内容ダスター1枚
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)940~1210
質量(g)725
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
窓に置くだけ簡単!シリカゲルのパワーで結露対策!
乾燥剤だからこそ、結露だけでなく曇ったガラスの湿気を吸湿することもできます。
シリカゲルが結露の吸水と蒸発を繰り返すので、天日で乾燥すれば繰り返し使用することができます。
こだわりの形状でカーブした所にもフィットします。
吸水&乾燥以外に消臭効果も!
仕様●材質:B形シリカゲル、ポリエステル不織布●商品サイズ:約52×1.5×6cm●重量:約182g
アズワン品番67-8176-51
1セット(2個組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸水性に優れ、水滴や結露を素早く吸水します。
凸凹加工のクロスなので、摩擦抵抗が減り、スムーズに拭くことができます。
破れにくいメッシュ芯材入りの三層構造です。
お手持ちのフローリングワイパーに取り付けて使用できます。
水滴を素早く吸水するクロスです。
用途窓ガラス、浴室、キッチンなどでの水分の拭き取り、窓ガラス・浴室・キッチンなどの水滴、結露取りに、こぼしてしまった水分の拭き取りに
色グリーン
トラスコ品番762-6037
材質PVA、ポリエステル
質量(g)29
シートサイズ(mm)200×300
1枚
¥529
税込¥582
欠品中
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)2
再生時乾燥温度(℃)80以下
周囲温度(℃)-30~90
取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
貼ってはがせる結露吸水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ
用途貼ってはがせる結露給水シート。防カビ加工で衛生的。すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる。きれいにはがせる 吸着タイプ
材質表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
抜群吸水力で結露のお悩みを解決!半分に折って小さな窓にも対応
材質B形シリカゲル、不織布
寸法(mm)510×57×25
1個(2個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
珪藻土が余計な結露や湿気を吸水。コースターを使用してテーブルの傷防止
材質珪藻土
特長。炊飯米から出た湯気(水蒸気)を素早く通過して、コンテナ内側面が 結露水になります。ライスガードの吸水紙が結露水を吸収して逆流を防ぎ、 ご飯の保湿コントロールを行います。ご飯のベトつきや、ふやけたりすることもなく、炊たての美味しさを 保ちます。ライスガードは炊飯米の剥離性にも優れています。
入数(枚)250
材質紙・ポリエチレン・不織布
関連資料(0.14MB)
吸水ぞうきん
洗面所・キッチン・浴室窓の結露に抜群の吸水性とソフトな素材でキッチンや窓の、結露等の拭き取り作業に最適なダスターです。
何度も使用が可能です。使用後は洗って干しておけば衛生的。
材質PVAフォーム
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D)(cm)32×21
1個(2枚)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の吸水力で水滴や結露をスッキリ拭ける!
用途シンク周りの水気を拭いて水垢防止に。お風呂や洗面台の拭き上げに。窓の結露を拭いてカビ予防に。
材質PVA
色ミッフィー柄
寸法(cm)約30×30
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。吸水性バツグン結露取りにも。幅木やスミもキレイに
寸法(mm)スペア:260×130
シリーズコンドル
吸水力の良いPVAスポンジ。結露や水滴の拭き取りに最適。凸凹で汚れを拭きとる。角で隙間の吸水に便利。
用途窓の結露、キッチン、浴室、洗面所などの吸水汚れ取り。
材質PVA
容量(mL)給水量:約200
幅(cm)約5.5
長さ(cm)約14
耐熱温度(℃)約60
高さ(cm)約4.5
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
吸水力の良いPVAスポンジ。結露や水滴の拭き取りに最適。凸凹で汚れを拭きとる。使いやすい大きさにフリーカットできます。
用途窓の結露、キッチン、浴室、洗面所などの吸水汚れ取り。
材質PVA
容量(mL)給水量:約380
幅(cm)約5.5
長さ(cm)約23
耐熱温度(℃)約60
高さ(cm)約4.5
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
氷・保冷剤・水での気化熱対応。保冷剤又は水・氷を直接収納できる高吸水繊維組み込みのポケット式。結露・水漏れ軽減。洗濯して繰り返し使用できます。
用途対応保冷剤:FK-C-FOUR(別売)
材質ポリエステル100%、(銀色部分)ナイロン100%、【詰物】アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
サイズフリー
質量(g)51
縦(cm)20
横(cm)46
60ミクロンの超微細気孔の作用によって、水滴をぐんぐん吸収し、ギュッとしぼれば、パワフルな吸水力が、たちまちのうちに復活。キッチン、洗面所などの余分な水滴の拭き取りや、うっかりこぼしてしまった水分の拭き取り、また、冬季に起こりやすい窓ガラスの結露拭きなどに最適です。
材質PVAスポンジ
寸法(mm)430×225
TKG品番9-1330-1801
TKG品番(2017)6-1190-1101
1枚
¥769
税込¥846
欠品中
コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。
材質ポリウレタン
形状角
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)10
耐熱温度(℃)100
外形寸法(縦×横)(mm)90×90
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。
材質ポリウレタン
形状丸
色ライトグレー
高さ(mm)3
質量(g)10
径(Φmm)90
耐熱温度(℃)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ