サーモハウザーセット内容:星型8切#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
材質PP
セット内容丸、5切、8切、バラ、ハッパ、片目
材質18-0ステンレス
質量(kg)0.023
直径×高さ(mm)19×33
TKG品番9-1047-1801
TKG品番(2017)6-0923-1801
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
セット内容:花6切・花8切・丸型・貝型・ばら型・葉型・ りぼん型・ネジ受け
セット内容花6切、花8切、丸型、貝型、ばら型、葉型、りぼん型、ネジ受け
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.022
直径×高さ(mm)口金/22×30
TKG品番9-1049-2301
TKG品番(2017)6-0925-2301
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質18-8ステンレス
サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)13
材質PP
直径×高さ(mm)33×58
TKG品番9-1049-1801
TKG品番(2017)6-0925-1801
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類
材質PP
穴径(Φmm)1.5
材質真鍮メッキ付
サイズ小
穴数8
直径×高さ(mm)19×25
TKG品番9-1052-0402
TKG品番(2017)6-0928-0502
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
サーモハウザーΦ32×H60~Φ38×H50
材質ステンレス
穴径(Φmm)3
材質18-8ステンレス
サイズ大
穴数9
直径×高さ(mm)38×51
TKG品番9-1052-0401
TKG品番(2017)6-0928-0501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サーモハウザーセット内容:丸型#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
材質PP
材質メタクリル樹脂
口径(Φmm)10
口径×高さH(mm)35×41
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
クリームデコレーションが簡単にできます。
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)5
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
最大出力電流(A)2200
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具
質量(kg)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330
定格容量1.4KVA(50%使用時)
入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)
使用率(%)6
電源電圧(V)200
ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側
危険物の類別非危険物
関連資料(0.46MB)
最大出力電流(A)2000
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)SPCC
最大荷重(N)40698
関連資料寸法図
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807
RoHS指令(10物質対応)対応
針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。
用途結束線の締め付け作業。
材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼
全長(mm)265
寸法(Φmm)9
柄塗装仕上げ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード