たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295
頭部径(Φmm)41
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー
種類板金用ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
呼称ピンシボリ
頭部長(mm)145
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
アタッチメントハンマー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。
高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
材質・形状にこだわりました。
絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45
危険物の類別非危険物
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に
セット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド
ケース寸法(mm)310×150×45
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330
質量(kg)0.28
寸法A(mm)30
寸法D(mm)23
寸法B(mm)113
寸法C(mm)11
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325
質量(g)400
頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番284-9020
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)99.7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
頭径(Φmm)28
頭部長(mm)120
全長(mm)346
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。
ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。
サビを中に入れないステンレス材使用。
山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)
質量(kg)1.716
ケース寸法(mm)200×90×40
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
用途ダクト工事用ハンマー。
種類板金用ハンマー
全長(mm)315
主な用途板金作業
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)18
入力電圧(V)単相200
定格出力(kW)3
寸法(cm)本体/18×27×27
入力電流(A)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード