材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)155×155
色調黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター
タイプ角形用
呼称50
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210
1台
¥609
税込¥670
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター付(グリル内部)
材質プラスチック製
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(1.04MB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232
1台
¥609
税込¥670
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質プラスチック
取付場所天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
呼称100
フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165
1台
¥469
税込¥516
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295
1台
¥739
税込¥813
4日以内出荷
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様全閉可能
付属品ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
質量(kg)0.2
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×170×175
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)
材質プラスチック製
タイプグリル脱着式
取付場所天井・壁・床
室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン。グリル部ワンタッチ取付。丸穴据付。給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)
材質プラスチック製
機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付
入数1台
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm
埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質AES樹脂
色コンフォートホワイト
適合パイプ径(Φmm)100
関連資料(0.19MB)
取扱説明書(0.19MB)
フィルター付
仕様壁・天井用
材質樹脂
色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
開口面積(cm2)42/37(排気/給気)
圧損係数3.9/3.5
直管相当長(m)(排気/給気)22/19
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
●天井・壁用。
●シャッター付・フィルター付。
●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井・壁用。
●シャッター付・給気清浄フィルター付。
●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
呼称100
フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
色ブラウン
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ160
色調(取付枠)マンセルN1
付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)97
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ