「給水 管 詰まり」の検索結果
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。
トラスコ品番376-0456
適合機種ドレンクリーナーR72862
長さ(m)2.3
ワイヤー径(Φmm)16
ワイヤー長さ(m)2.3
清掃管径(mm)40~150
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2505
材質鉄
質量(g)40
ヘッド径(Φmm)23
適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)31/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
Q-Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセット品です。取り付け管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃に
セット内容・Q-Bロッド(1.2m):8本・Q-Bピックアップツール(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bルートカッター:1本・Q-Bスピアヘッド:1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bテーパーコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
1式
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール
ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11
材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材
耐圧(MPa)0.6
材質(ノズル)真鍮
内径(mm)1.3×3個(ノズル)
仕様取り付けカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)2.6
寸法L330×HΦ206mm
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m
適合排水管径(Φmm)Φ20~100
トラスコ品番252-8479
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)10.2
寸法L510×W290×H330mm
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2495
材質鋼線
質量(kg)0.55
長さ(m)1
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)93
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2494
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)93
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2496
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)50~75
ヘッド径(Φmm)42
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。
ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。
用途ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。
橋梁などの排水路の凍結防止。
といの凍結防止・つらら防止。
材質(ジョイントボックス)ABS樹脂
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。
取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番523-7114
セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋
材質鋼線
質量(kg)17.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。
付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)
トラスコ品番351-7683
質量(kg)3.5
寸法幅203×奥行203×高さ395mm
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75
動力手動
有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)37/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
材質PVC、ポリエステル糸
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10