121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個 材質ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 直径×高さ(cm)3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

不要になったペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。 本体の溝により、土中に含まれる水分の量に応じて自動的に給水量を調節できます。 留守中も安心。簡単に水やりが出来ます。
セット内容グリーン6本、ブルー4本 質量(g)約10 寸法(cm)約3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷



コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。
材質アルミ製 ねじ規格消防女ネジ75A
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。
材質樹脂製 ねじ規格消防女ネジ75A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIキャップ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプHI 使用流体水道用
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手近なペットボトルをジョーロとして使える!手近なペットボトルをジョーロとして使える!
セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)51×55 包装形態
1個
55 税込61
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
ベージュ 材質ポリエチレン 質量(g)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷


水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格65A用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。 トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。 従来品より消臭効果がアップ! 瑞久しさが溢れるローズの香り。 給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。 便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。 便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。 成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水 容量(mL)500 アズワン品番65-0413-89 商品タイプ液体
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)マルチラクラクあさがお虫めがね付Eセット
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1 材質PP、PMMA、ABS他 寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
1個
1,164 税込1,280
3日以内出荷

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!! 「睡眠の質」をあげよう! 扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として 材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315 耐熱温度(℃)-20~+70 適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120 総質量(kg)約1.2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛あり 中栓なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ヨシタケ空気抜弁
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能!
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム グリーン 容量(mL)200 質量(g)164 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×215 保温効力(℃)42以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度) 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)