131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ給水ボトル
飲み口にゴムパッキンが付いているため水漏れしにい給水ボトルです。給水の場所や高さをペットの大きさやケージに合わせて取り付けできます。ワンタッチでボトルの取り外しが可能なのでいつでも新鮮で清潔な水を与えられます。ペットボトルでも使用できます。(推奨:500ml以下)お部屋に馴染みやすいカラーです。
質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×60
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP トラスコ品番811-4982 セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g)65 アズワン品番65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm) 材質本体/PC製、栓/ブチル製
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10 寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1個
139 税込153
9日以内出荷

材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm)110 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-1801 TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シナノ製作所給水瓶
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm)20.5
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 目盛あり 高さ(mm)255 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ74.5
1本ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500 エスコ品番EA991PB-6 高さ(mm)177 材質(本体)ポリエチレン 胴径(Φmm)78
1個
490 税込539
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。 付属品専用ピン/給水ボトル 質量(kg)1 材質(フレーム)ABS樹脂 設置場所壁掛け用/卓上用 寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。 付属品専用ピン/給水ボトル 質量(kg)0.8 材質(フレーム)ABS樹脂 設置場所壁掛け用/卓上用 寸法(縦×横×奥行)(mm)158×162×50
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペットがお水を飲めるポイントを好きな場所に作れるスタイリッシュな給水器スタンド。 500mLのお水まで設置可能。 飲み口の高さは最大35cmまで調節できます。無段階調整でぴったりの高さに合わせられます。
材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 質量(kg)1.7 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×26×44 内寸(cm)支柱内寸:幅3.5×奥行0.6×高さ41.5
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみサークル
組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール ブラウン
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水ボトル。たっぷりチャージ!! スッキリ洗える広口ボトルで。お手入れ楽々 ぴったりとフィットして。ボトル設置が楽にできるボトルキャッチャー付き!。使いやすい給水容量500ccボトルです
材質ボトルタンク:PVCキャッチャー:PPボトルキャップ:ABSノズル:ステンレス 容量(cc)500 ノズル径(Φmm)10
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アイリスオーヤマドライブペットキャリー
ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットハウス&キャリー
前扉を上部に収納してハウスとしても使用できるキャリーです。上窓が開閉するのでペットの出し入れがラクにできます。小窓からおやつを与えたり、中の様子を確認できます。車の移動の際に便利なシートベルト固定用パーツ付きです。給水ボトルを取り付けられます。丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。
寸法(mm)【扉間口(約)】上部:245×200、前部:240×185、小窓:160×150 質量(g)1600 耐荷重(kg)(約)8未満 内寸法(mm)約440×295×270 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×321×300
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生き物に安心!ボトルの奥までスッキリ除菌!。小動物の給水ボトルや食器の除菌剤。ガンコな水垢などのぬめりや気になる雑菌をスッキリと除去します。
内容量(mL)100 対象生体:うさぎ・フェレット・ハムスター等の小動物 サイズ(mm)W 70 × D 41 × H 140 原材料タンパク質分解酵素、多糖体分解酵素、柿タンニン、茶カテキン、次亜塩素酸、PH調整剤、精製水
1個(100mL)
749 税込824
4日以内出荷

パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100% ブラウン
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊下げ設置からケージにも取り付け可能。デグー・ハリネズミなどの生き物に使いやすい125mLサイズの給水器。ベーシックな使いやすい4サイズの給水ボトル。吊り下げ設置からケージワイヤーへの取り付け等、マルチに対応。
付属品吊り下げ用ワイヤー 材質PP PET ステンレス 容量(mL)125 対象生体:ハムスター・デグー・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット・ハリネズミ サイズ(mm)W 60 × D 45 × H 170
1個
549 税込604
4日以内出荷

安定感がある陶器の給水ボトルスタンドです。ケージや水槽、プラケース容器を選ばない置き型。ボトル設置が高くて飲み辛い、幼体や小さな生き物に。清潔で安定感のある陶器製!。通常ケージ、ガラス水槽、プラケース。どこでも置けるボトルスタンド!
付属品専用給水ボトル(容量50cc) 材質陶器、PP、ガラス、ゴム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×145
1箱
1,298 税込1,428
4日以内出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

中の様子がよく見えて、お世話がしやすい!かわいいハムスターのおうちです。回転音が少なくて、メンテナンスも楽々なサイレントホイールFと、給水ボトル、透明食器が付いてハムスター飼育のスタートにピッタリのケースキット。
仕様●材質:PS、PP、スチール、ガラス●組み立てサイズ(外寸):幅375×奥行370×高さ240mm●セット内容:本体、サイレントホイールF(直径17cm)、給水ボトル、透明食器 アズワン品番65-5605-98
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

小さなボトルにも入れやすい。魔法のスティックminiの登場です。小動物の給水ボトルは多様な大きさと形状があり。スティック1本が入れられない、また入れにくい。と感じたことはありませんか?。そんなお悩みを解決してくれるのが。魔法のスティックminiです。ネットタイプなのでボトルの径にも柔軟に対応。長さも短いので小さなボトルでも安心です。
材質セラミック サイズmini 寸法(幅W×長さL)(cm)14.5×29.5~78伸縮 深さ(cm)【網】9.5
1個(1個)
499 税込549
4日以内出荷

「水皿で」ドリンカーに、「シャワーで」おしっこ跡の掃除に!。お散歩やお出かけなどにおすすめ。ペットがお水を飲みたい!そのときに、どこでも気軽に給水できる、携帯用給水ボトルです。3ステップで使い方も簡単!(1)水皿を開く(2)ボトルを引く(3)ボトルを握る。ボトルを引くだけで水が出せるので、マナー洗浄もサッとできます。散歩時は手に持つ物が多いから、肩掛けストラップ付き。容量約250mL
用途給水器(犬、猫用) 容量(mL)約250
1個
439 税込483
4日以内出荷

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(48回分)
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 操作パネル壁掛け型 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです。
用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。 付属品ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個 トラスコ品番693-0970 全長(mm)490 出力(kW)3.6(3600r.p.m) 全幅(mm)385 全高(mm)410 全揚程(m)32 吐出量(L/min)670 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンメーカーホンダ エンジン形式GP160H 口径(mm)50 駆動時間(分)126
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

踏むだけで水がでる!簡単に水拭きができます。給水ボトル付きヘッド。カンタン取り付け外し!キャップをはずして水を入れられる!汚れのかき出しやふきとりに使えるクロス付き。
用途フローリング掃除や壁面等の高いところのお掃除にも! 材質【柄】ABS樹脂・ポリプロピレン・ナイロン・EVA樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ABS樹脂・ポリアセタール【ボトル】ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・発泡PE樹脂【クッション】発泡PE樹脂・ナイロン【クロス】ポリエステル・ナイロン ボトル容量(mL)60(満水容量)
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷