1,061件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5157 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用) 材質軟質銅管製ノズル 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 先端部M5×0.5 ノズル外径(Φmm)7.5 ノズル内径(Φmm)2 空気吐出量(L/min)100
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。 給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。 ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー トラスコ品番776-1945 寸法(mm)557×235×314 質量(kg)45 タイプサーマルプロテクタなし 電圧(V)三相200 到達圧力(Pa)-87×10[[の3乗]] 排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380(50/60Hz) 吸気管径(Φmm)PT3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)85以下 ポンプの種類油回転
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止 質量(kg)0.27 口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50 長さ(cm)【吸入管】40 吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による) 使用液灯油(JIS 号灯油) 使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5 ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5 使用流体圧縮空気 切替方式2位置シングル 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 使用圧力(MPa)0.15~0.7 位置数2 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 電圧許容範囲±10% 周囲温度(℃)-5~50
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P 表面処理TiCN
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レッキス工業銅管ブラシ
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番809-4546 質量(g)95 適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5165 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×0.1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5158 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5168 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)200 適合流体液体
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5166 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5160 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)200 適合流体液体
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5167 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)175 適合流体液体
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5169 材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)250 適合流体液体
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P-S 表面処理TiCN 食付2.5P
1本
8,288 税込9,117
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油 最高使用温度(℃)180
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5251 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)500 質量(g)160 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5254 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)900 質量(g)240 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5252 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)600 質量(g)180 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。 トラスコ品番809-4662 質量(g)95 適合サイズ給油3/4
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷