137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
文字内容給油中エンジン停止 材質ラミプレート トラスコ品番814-8644 種別注意 形状標識 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 区分火気 質量(g)260 日本緑十字社品番054003
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

東洋防災危険物標識
危険物標識(K板)(消防法規格品)ヨコ型です。
取付方式4スミ4Φ穴 材質鉄板 タイプヨコ型 寸法(縦×横)(mm)300×600
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



危険物標識 火気厳禁 鉄板 モノタロウ 動画あり
危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容火気厳禁 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,600 税込2,860
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー 材質塩ビシール 仕様ラミネート加工 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

危険物取り扱いの際に必須の標識です。鉄製なので丈夫です。
文字内容類別/品名/貯蔵量/保安監督者 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

非粘着。
材質エコユニボード 寸法(mm)600X300X1.2 取付穴(mm)2.5
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物取り扱いの際の標識です。硬質塩ビ製なので軽くて丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容類別/品名/貯蔵量/取扱量/指定数量/保安監督者 取付方式4隅穴 材質硬質塩ビ 仕様四隅に穴あり
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険回避のための標識です。硬質塩ビ製で軽くて丈夫な標識です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容火気厳禁 取付方式4隅穴 材質硬質塩ビ 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)1
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁 運転制御方式圧力開閉器式 エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ4.0mm穴×4、明治山、フチ線枠なし 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)600×300 質量(g)570
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別自動車関連 文字のぼり 給油会員募集中 お得なサービスがたくさん付きます
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8795 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

中圧パッケージベビコン 給油式 エアードライヤー内蔵型 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付) 運転制御方式ECOMODE/圧力開閉器式 切替可能 関連資料標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
589,800 税込648,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給油中の燃料キャップ置きに。給油間違いを防止する油種ステッカー付。
用途車外の小物 幅(mm)80 クロームメッキ/黒 高さ(mm)180 奥行(mm)22
1個
499 税込549
当日出荷

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式穴4 材質スチール(メラミン焼付) 仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なし 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)300×600 質量(g)570
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)マインルブ
優れた摩耗防止性とさび止め性を持ち、また雰囲気中の水分による離脱を防ぐ強い付着性のある潤滑膜を形成します。 優れた極圧性を有するため、高速、高荷重や衝撃荷重による摩耗を最少にします。 給油装置中でのあわ立ちを最少にし、給油を均一化して調節を容易にします。
用途衝撃式さく岩機:シンカー、レッグハンマー、ドリフターなど。 くい打ち機械:空気式くい打ちドライバーなど。 締固め機械:タイタンパーなど。 その他すべての衝撃式空気駆動機械に使用されます。 適合範囲衝撃式空気駆動機械 引火点(℃)262 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)100(40℃)、11.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数97 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識 材質スチールかまぼこ型 取付方式四隅穴付 取付穴径(Φmm)3.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識 材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)130 管径(Φmm)吐出し:1 1/4B 寸法A(mm)380 寸法F(mm)540 最高使用圧力1.4MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)730 寸法B(mm)210 吐出し空気量(L/min)1050 寸法H1(mm)160 燃料タンク容量(L)2 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機(定格出力/kW)11 寸法H2(mm)570 Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
969,800 税込1,066,780
21日以内出荷