小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。また毛が抜けて残る心配もありません。幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【適用塗料】。◎水性ステイン。◎水性ペンキ。△水性ニス。×ワックス。×オイルステイン。×油性ペンキ。×油性ニス
仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン
種類水性塗料用スポンジ刷毛
適合塗料水性ステイン、水性ペンキ
主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
アクリル刷毛柔らかなアクリル繊維を使用している為パン生地やスポンジ生地等の素材を傷めることなく使用できます。製菓製パンに向いています。
材質桧 アクリル
毛丈(mm)36
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
色とうめい
標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質牛ヌメ皮仕様
サイズ(mm)H185×W175
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用
材質(柄部)木
形状平
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適
材質(スポンジ部)発泡ウレタン
材質(柄部)PP
用途水性塗料用
厚さ(mm)(スポンジ)15
全長(mm)170
種類刷毛
材質(毛)エステル系ウレタン
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ほどよい弾力、なめらかなタッチで絵画・工作・ホビー模型に
全長(mm)212
材質(毛)豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。
ローラーバケの洗浄に。
コテバケの洗浄に。
油絵の具を使った後の筆の洗浄に。
水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
木版画で多用するハケとブラシのセットです。【創作ハケ】毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。【創作ブラシ】コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。【水刷毛】版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画
セット内容創作ハケ15mm×2本、20mm×2本、24mm×1本、創作ブラシ60mm×3個、水刷毛125mm×1本
材質創作ハケ、ブラシ:馬毛、水刷毛:羊毛
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
パンをはじめとした食べ物モチーフの木版画作家「彦坂木版工房」と道刃物がコラボレーション。彦坂木版工房完全監修によるきめ細かいテキストと道刃物工業の頼れる道具類のセットが誕生しました。モチーフはあんぱん!シンプルながらも奥が深い題材です。これを機に木版の面白さを味わいましょう。
用途木版画用
セット内容坂木版工房監修オリジナルテキスト、WOODY 彫刻刀 平12mm/印7.5mm/丸3mm、6mm/三角3mm、創作ハケ15mm×2本、運び筆×2本、トレーシングペーパーA4×1枚、 滑り止めマット、プラバレン、プラトレー×2枚、絵の具4色セット、版木(シナ合板)、カーボン紙 A6×1枚、摺り紙(ハガキ大)×5枚
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
パンをはじめとした食べ物モチーフの木版画作家「彦坂木版工房」と道刃物がコラボレーション。彦坂木版工房完全監修によるきめ細かいテキストと道刃物工業の頼れる道具類のセットが誕生しました。モチーフはあんぱん!シンプルながらも奥が深い題材です。これを機に木版の面白さを味わいましょう。PremiumセットはStandardセットに彫刻刀をプラス。そしてバレンもプラバレンから竹皮の創作ばれんにグレードアップしております。
用途木版画用
セット内容彦坂木版工房監修オリジナルテキスト、WOODY 彫刻刀 平12mm/印7.5mm/丸3mm、6mm/三角3mm/平丸7.5mm/丸刀9mm、創作ハケ15mm×2本、運び筆×2本、トレーシングペーパーA4×1枚、滑り止めマット、創作バレン(スミ版)、プラトレー×2枚、絵の具セット、版木(シナ合板)、カーボン紙 A6×1枚、摺り紙(ハガキ大)×5枚
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード