416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤー
全長(mm)180 トラスコ品番786-4663 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)130 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

全長(mm)220 トラスコ品番786-4671 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)140 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)220 質量(g)145
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)250 仕様7段階調節 トラスコ品番762-3500 質量(g)400 最大口開き(mm)38.5
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRV鋼、パールニッケルメッキ処理 本体熱処理加工IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
セット内容絶縁ニッパー160mm(E10816)、絶縁ペンチ180mm(E10218)、絶縁ロングノーズプライヤー200mm(E10420) 質量(g)895 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー
1本で5役 マルチタスクプライヤー。平グリップ及びパイプグリップ。クリンピング 0.5mm-2.5mm。ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ。ケーブル切断 15Φ
用途電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm)200 質量(g)280 使用範囲(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。
長さ(mm)254 質量(kg)0.4 能力(mm)51 能力(inch)2 長さ(inch)10 モデル番号:734
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 全長(mm)200 トラスコ品番257-1170 質量(g)200
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁クランプ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼 規格EN60900規格
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 口先長(mm)46.5
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
全長(mm)160 仕様クロムメッキ仕上げ トラスコ品番855-6586 質量(g)170 先端寸法(mm) 2018年トラスコ掲載ページ4 1973
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
種別媒体:ドライエア 分解能0.0001kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 確度圧力:レンジの0.050%
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

全長(mm)260.4 トラスコ品番114-2971 材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック 質量(g)500 最大口開き(mm)44.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様全体長さ = 120 mm材質 = クロームバナジウム鋼このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Proエンジニア用プライヤ. 高品質のエンジニア向け汎用プライヤ / ニッパーです。. 特長と利点 高周波焼入れ加工を施したナチュラル仕上げなので、寿命が長く、長期間信頼性を維持 人間工学に基づいて設計されたPVC製グリップの弓形ハンドルが採用されているため、てこ比が高く、快適に使用可能
1個
3,610 税込3,971
翌々日出荷

従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250 質量(g)515 仕上クロムメッキ 最大開口(mm)52
1丁
15,300 税込16,830
翌日出荷

全長(mm)225.4 トラスコ品番114-2963 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)500 切断能力(mm)2.2
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。すべての指で同時に、しかも平行に握るので力の伝導力が25%アップで、より少ない力で仕事ができます。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm)中硬線2.5 切断能力(Φmm) 硬線1.6 質量(g)160 トラスコ品番336-7568
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 規格EN60900 全長(mm)145 トラスコ品番479-3081 材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g)175 ハンドルコンフォート 圧着範囲(mm2)0.25~2.5 AWG23-13 アズワン品番65-0303-02
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 ウォーターポンププライヤ 全長200mm
エコ商品
質量(g)420 寸法L(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷


使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
電流(A)20
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

全長(mm)260 最大開口(mm)40 トラスコ品番813-2341 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)430
1丁
59,980 税込65,978
欠品中

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。
全長(mm)250 仕様(つかみ面)フラット 質量(g)535 段数(調整)19 範囲(ナット開口)2inch、52mm ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上(ヘッド)クロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁プライヤーセット
DIN ISO 60900に従い検査されており、AC1000Vまで絶縁が可能です。
種別3本入 アズワン品番3-5907-01
1セット(3本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)535 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ウォーターポンププライヤー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)364 最大口開き(mm)46 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷


掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3542 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

全長(mm)208 最大開口(mm)13 トラスコ品番813-2338 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)295
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷

仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 全長(mm)251 トラスコ品番825-2576 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂 質量(g)428 適合ナット最大30mm 適合パイプ径(Φmm)6~30
1丁
12,980 税込14,278
60日以内出荷