28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズフリー 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-5 使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。 入数(双)1 トラスコ品番835-9816 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 質量(g)80 全長(cm)24 2018年トラスコ掲載ページ6 0855
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
1双ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):74●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-50
1箱(10双)
3,200 税込3,520
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):79●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-49
1双
360 税込396
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:1双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-48
1双
360 税込396
翌日出荷

特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mm アズワン品番68-1990-61
1双
1,990 税込2,189
10日以内出荷

特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋 膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mm アズワン品番68-1990-60
1双
1,070 税込1,177
6日以内出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングし、特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。天然ゴムを薄くコーティングし、やわらかいフィット感を実現しました。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:レッド●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など●厚み:約1.1mm アズワン品番65-9252-51
1箱(10双)
3,200 税込3,520
翌日出荷

。胴太用。カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製。手の甲側まで広範囲を切創などから守ります。傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:733-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:270mm●厚み:0.8mm●重量:78g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-67
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー イエロー 全長(cm)27 厚さ(mm)1 質量(g)70 入数(双)1 使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です 機能電気絶縁 試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ 軽くて丈夫、作業効率アップ 背抜き加工でムレにくい
用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
1パック(10双)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。 トラスコ品番836-1573 セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース 材質ケース:PVC 質量(kg)1.1
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革) 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事 ブラウン 厚さ(mm)0.8 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1 機能絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.7 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 全長(cm)約27 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)