カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「絶縁 粘土」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップセット用すき間埋め熱伝導パテ アイネックスチップセット用すき間埋め熱伝導パテアイネックス
559税込615
1個
4日以内出荷
粘土状の熱伝導パテです。CPU・GPU・M.2 SSD・メモリチップなどのチップセットとヒートシンクの間に挟んで使えます。形が調整できるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに合わせて使えます。形が自由のため、2230/2242/2260などのサイズのM.2 SSDにも対応します。自由に整形できるため、さまざまな用途に使えます。絶縁/難燃の性質があります。粘着性がないため、冷やしたいものの表面を損傷しません。
グレー使用温度(℃)-20~150内容量(g)5熱伝導率(W/mk)6絶縁破壊電圧(kV/mm)>2.5抵抗値【熱】0.025℃・in2/WRoHS指令(10物質対応)対応比重(g/cm3)3.2
AC100V/860W パワーミキサー 高速型/低粘度用 エスコAC100V/860W パワーミキサー 高速型/低粘度用エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップにアズワン品番65-3892-55
QLEASE クレイタイプ NOKQLEASE クレイタイプNOK
14,980税込16,478
1袋(500g)
当日出荷
柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。
用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所危険物の類別非危険物関連資料(0.76MB)
スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ スリーワンモータスリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズスリーワンモータ
389,800税込428,780
1台
10日以内出荷から31日以内出荷
高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA校正証明書点検・検査書
油面補修剤 旭エンジニアリング油面補修剤旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1個(70g)
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
レクターシール 日本緑十字社レクターシール日本緑十字社
4,398税込4,838
1本
取扱停止中
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 【空調】ダクト、ユニット、ファン等 【電機】ハウジングモーター、シャフト等 【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等 【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等 【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等 【農業】各種用具、機械等 【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)ナチュラルグレー硬度ショアーD85容量(g)112体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc剪断強度(kg/cm2)49弾性係数6×105PSI強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in日本緑十字社品番268422
シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 高粘度品信越化学工業
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業シリコーンオイル KF96 低粘度品信越化学工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
レクターシール 日本緑十字社レクターシール日本緑十字社(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
ペトロラタム系防食テープ用充填材 日東電工ペトロラタム系防食テープ用充填材日東電工
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。トラスコ品番377-7138質量(kg)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50ちょう度60比重1.26加熱減量(%)0.13
スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)スリーワンモータ(高粘度用)HEIDON(新東科学)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら