通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
通電しないセパレート構造/耐電圧1,000V/先端が見やすい/マグネット付
用途電気・通信設備工事などの作業に
先端サイズ+2×ー6
刃先マグネットあり
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
用途絶縁が必要な作業に。
トラスコ品番358-9051
材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
全長(mm)75
差込角(mm)6.35
軸長(mm)30
外径(mm)19.5
シャンク径(mm)6.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ビット取付方法引張スライドで解除、押込スライドでロックさせるクリックフィックス
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
全長(mm)75
両頭機能片頭
先端形状プラス(+)
本数1
IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
1セット(7点)
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能片頭
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6×98●全長:98mm●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●耐電圧:1000V●材質:クロムモリブデンバナジウム鋼、ポリカーボネート●1本で2サイズの通電しないコンビビット●端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計●電動ドライバー7.2V以下推奨●マグネット付
アズワン品番65-9285-42
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT45
質量(g)58
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-02
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
エスコ品番EA560-42
本数1
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1本(1本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT25
質量(g)52
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-98
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT20
質量(g)52
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-97
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)148
質量(g)122
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-03
ねじサイズM10
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)148
質量(g)98
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-04
ねじサイズM8
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT40
質量(g)56
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-01
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT30
質量(g)54
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-99
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数17
差込角(mm)9.5
セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アズワン品番64-7905-63
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
アズワン品番64-7905-62
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途締付作業
仕様1000V絶縁仕様
トラスコ品番195-2355
セット内容1×TX 20×55.0、1×TX 25×55.0、1×TX 27×55.0、1×TX 30×55.0、1×TX 40×55.0、1×TX 45×59.0、8740 B VDE HF 1×4.0×55.0、1×5.0x55.0、1×6.0×55.0、1×8.0×59.0 (mm)
材質特殊工具鋼
形状Torxとヘックスプラス
全長(mm)209
質量(g)654
差込角(mm)9.5
規格IEC60900規格品
アズワン品番64-8321-10
点数10
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA560-32
軸径(Φmm)9
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
寸法(mm)5
質量(g)30
外径D(Φmm)差込部:21.5
全長L(mm)52
差込角(sq.)3/8
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)106
2018年トラスコ掲載ページ4 1949
寸法D(mm)21.5
寸法L(mm)52
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端形状六角
エスコ品番EA560-26
先端サイズ6
本数1
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1000V絶縁
軸径(Φmm)9mm
全長(mm)154
両頭機能片頭
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1000V絶縁
仕様●サイズ:T8●全長(mm):154●六角シャンク:9mm
アズワン品番65-2143-80
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ