絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2
仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 24mmコンタクト材質 = ニッケル絶縁 = Y色 = 黒 , 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(フィンガガード). 4mm外装被覆フィンガガード型ワニ口クリップで、ニッケルめっき加工の鉄と耐燃性のポリアミド樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
裸端子・コネクターをグリップ。
用途ヒューズ端子・リード線
付属品絶縁カバー
セット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
1セット(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様安全強化型アリゲーター・クリップ
トラスコ品番765-7536
質量(g)33
1組
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ワニ口クリップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 大型わに口クリップ. 完全絶縁 現場や工場での使用に最適 10 mmオススタッドと4 mmバナナの接続
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
トラスコ品番838-1885
対応機種絶縁抵抗計全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
仕様アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ併用可能製品 = デジタルマルチメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品絶縁カバー
セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)30
電圧(V)100
最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
絶縁されたワニ口クリップ2個(赤と黒)から構成されます。
Keysight標準テスト・リードと組み合わせて使用することを推奨します。
定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・MADE IN JAPANの高品質仕様。
用途自製用としてご使用ください。
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブ。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。TP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-95
1セット
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
TP81絶縁体突刺型プローブ。TP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セット。TL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リード。TP220SuperGrip(TM)テスト・プローブ。AC220プランジャー式ワニ口クリップ。AC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップ。C280SuperGrip(TM)フック・クリップ。TP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
1セット
¥62,980
税込¥69,278
46日以内出荷
仕様コンタクト材質 = 鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PVC絶縁ワニ口クリップ. RSの絶縁ビニルカバーを特徴とするワニ口クリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIII
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIII
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様4 mmシステム用PMS SKS安全テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS安全電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設備用テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann 4 mmセーフティシステムの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 黒リード長 = 1m絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = プラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 赤リード長 = 1m絶縁体 = PVCコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様キット内容 = クランプ型テストプローブ、わに口クリップ、測定リード、ステンレススチール先端のテストプローブ4 mmシステム用PMS SKS標準テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設置テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann標準4 mmシステムの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ