25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g)420(本体+電池、付属物は除く) 電源単3アルカリ乾電池4本 適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20% 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%~+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49 測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.000V 保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック600Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパレータによる良否色判定機能 約0.5秒の高速測定 測定値メモリ表示 PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断) ※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比) 経過時間表示 交流直流電圧測定 (オートレンジ) LED自動ライト機能 シリアルNo.表示機能 自動放電機能 活線警告機能 ブザー警告機能 バッテリチェック機能
仕様測定カテゴリ:CATⅢ 600V セット内容本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 質量(g)約490(電池含む) 電源LR×4(アルカリ単3電池4本) 適合規格EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034 表示4000ディジタルカウント表示、バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約156×46×97 保護等級IP40 機能コンパレータによる良否色判定、約0.5秒の高速測定、測定値メモリ表示、PI/DAR測定、経過時間表示、交流直流電圧測定 (オートレンジ)、LED自動ライト、シリアルNo.表示、自動放電、活線警告、ブザー警告、バッテリチェック 使用温湿度範囲-10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定確度±1% reading ±4 digit 抵抗測定【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)、±8 digit(0.00~0.19Ω) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(結露なきこと) 直流電圧測定±(2.0~600)V 交流電圧測定2.0~600V rms(45~65Hz) 試験環境23±5℃、80%RH以下(結露なきこと) サービス分類レンタル
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス 種別デジタル絶縁抵抗計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 動画あり
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2 電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力モニタ/出力電流を直接測定 接続Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング)ABS樹脂 出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
欠品中

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に 仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付 付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能 電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 最大表示50000カウント 直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.4V 保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算) 付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED) EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2 測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15 導通チェック500Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査 仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ 適合規格JIS C1302:2018 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて) 測定電流200mA以上(6Ω以下のとき) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上 有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s) 基本確度±3%rdg.±2dgt. 定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ90×49×192mm 耐電圧6.88kV 5秒間 機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ 測定温度-50~600℃ 測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz 測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A 絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ 安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF 測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V アズワン品番1-2100-02
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

最高峰の4.7桁ハンドヘルドタイプ
仕様アプリケーションソフトは測定機能のみ使用が可能です。(ロギング機能限定)/USB通信アダプタ+USB通信ケーブル+アプリケーションソフト アズワン品番61-7362-79
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現 直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体、抵抗、周波数、パルスの発生・測定が可能 17種類の熱電対に対応(JIS/IEC/DIN/ASTM/GOSTR) 14種類の測温抵抗体に対応(JIS/IEC/GOSTR) 反射型液晶ディスプレイを採用。屋外での視認性が向上しました。 メイン表示(発生値・測定値)に加え、サブ表示(%、mV、Ωなど)が可能となり、現場で必要な情報が一目で分かります。
付属品発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト 質量(g)約900(電池含む) 電圧(V)(対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30 電源DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4 耐電圧FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間 表示モノクロドットマトリックスLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×53 インターフェースUSB Bコミュニケーションデバイスクラス 電池寿命(時間)約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上) 表示更新レート約1秒 パルス発生 周波数<発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2 直流電圧<発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV 直流電流<発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA 抵抗<発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω 動作環境温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下 ウォームアップ時間約5分 オートパワーオフ約30分(初期設定:有効) 保存環境温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other) 言語表示英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語 絶縁抵抗FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上 保存データ種類最大100データ 画面仕様(照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き
1式
199,800 税込219,780
11日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社 質量(g)約390 ケーブル長(m)3 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社 ケーブル外径(Φmm)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
5,098 税込5,608
27日以内出荷