208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ストレートユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状ストレートユニオン 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ユニオンストレート 材質(シール)FKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストレートタイプ SMC CADデータあり
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンストレート 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
1個(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状クイック継手ミニユニオンストレート
1袋(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ シールの有無シールテープ無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 呼び径(mm)1.58 寸法A(mm)1.58 寸法D(mm)0.35 寸法W(mm)6.35 呼び径(inch)1/16 寸法A(inch)1/16 関連資料(18.65MB) 寸法D(inch)0.014 寸法H(inch)0.2 寸法N(inch)0.84 寸法W(inch)1/4
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
1袋(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(本体)PBT 材質(ゴムシール)HNBR、 FKM 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ユニオンストレート
エコ商品
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 包装形態通常包装
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ユニオンストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプストップ弁内蔵タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途空気圧機器の配管接続に 材質本体:難燃性PBT 形状ユニオンストレート ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力-750mmHg 適合流体空気
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 動画あり
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 最低作動圧力(MPa)0.05 使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(Rc) 関連資料(18.65MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
3,290 税込3,619
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様帯電防止タイプ 形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GWJS3-0 ニュージョイントミニタイプ ストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ 質量(g)2.4 仕様Y形プラグ+チューブ トラスコ品番401-4553 形状ユニオンストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適用管外径(Φmm)3.2
1個
249 税込274
当日出荷

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ストレートユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ユニオンストレート タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)HNBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)