22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個使用で4cmアップ。
付属品すべり止めゴムシート4枚 材質本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂 寸法(mm)119×108×57(1個) 質量(g)165(1個) 耐荷重(kg)400 適合サイズ10×10.5cmまで、直径3cm以上
1パック(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。 2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ) ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが 登場! 使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。 1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。 角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。 裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。 材質PP樹脂 質量(g)個装:約275 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
1個ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
1セット(4個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム 寸法(cm)9.7×9.7×10.3 関連資料対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

段あたり4cmアップ ※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)119×110×57 高さ(mm)40 耐荷重(kg)100 適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
1セット(4個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。 適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg) 許容荷重(kg)50 台座径(Φmm)32 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)490 付加機能自動調整機能付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
1個
特価
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみのある天然木とクールなスチールのコントラストがおしゃれな、ちょっと高めのシングルベッド。 ベッドの下の収納スペースがたっぷり確保されているので、衣類ケースなどもすっぽり収まります。 お部屋の雰囲気にあわせて選べる4カラー展開が嬉しい! シングル ベッド下収納 ベッドフレームアイアン パイプ ハイタイプ ベッドフレーム 頑丈 ミドルベッド スチールベッド
種類パイプベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×209×96 材質[フレーム]スチール(粉体塗装)[支柱]ラバーウッド(ラッカー塗装) 付属品六角レンチ、スパナ 組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズ木脚ベッドシリーズ サイズシングル
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2分割で様々な組み合わせで使えるソファーベッド
用途くつろぎの時間に 材質構造材:天然木(ユーカリプタス)、構造材(脚部):天然木(ラバーウッド)/ラッカー塗装、張地(表地):PVC、張地(裏地):不織布、クッション材:ポリエステル(綿)・ウレタンフォーム、クッション材:鋼製バネ 寸法(mm)背もたれ:1720×390 質量(kg)28 種類ソファーベッド 寸法(cm)2台連結時:170×68-86×21-67 高さ(cm)木脚:12 座面高(cm)脚なし:22、脚付き:33 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)172×44
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg)370 耐荷重(kN)約3.6(370kgf) アズワン品番64-5150-76 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

山善の脚付きマットレスベッド専用の付替え用長脚。装着時ベッド下高さ24.5cm。素材はしっかり安心の天然木製。本体にねじ込むだけの簡単取り付け式。設置面にはキズ防止パッド付き。
用途山善の脚付きマットレス 専用長脚。 材質天然木 質量(kg)1 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×25
1セット(6本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。 対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。 組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) 適合ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/Sラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/Sサイドテーブル 質量(g)110 外径×全長(mm)25×155
1セット(4本)
499 税込549
当日出荷

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)368/333 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間連続 加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷