難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シールねじシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンティー
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格異径ユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンティー
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
色グレー
規格異径トリプル
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格異径クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンティー
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
形状ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格回転異径クアドロプル
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格回転異径トリプル
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系
形状異径ソケット
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1717
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1×1/2
呼び径(A)25×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
使用流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2381
材質SCS13A
形状異径チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1644
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2322
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2373
材質SCS13A
形状チーズ
呼び径(B)3/4×1/2
呼び径(A)20×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-1687
材質SCS13A
形状エルボ
呼び径(B)1/2×3/8
呼び径(A)15×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ
材質黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ