840件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続 形状延長継手ブッシュ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
58 税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 適合チューブ外径(Φmm)10 表面処理メッキ仕上 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状ニップル 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状メスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類Rc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ストレートユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状パネルユニオン 使用流体空気、水、油 接続ねじ種類Rc 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続 形状隔壁ソケット 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状丸穴付ストレート ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ブランチワイ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R 管接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

種類ねじ込み継手 形状フランジ 接続ねじ種類Rc(PT) 使用流体空気 材質SUS304 トラスコ品番838-6391 質量(kg)0.5 接続ねじ1/4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状スイーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状エルボ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100 リング色黒色
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用 材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付) 使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)