カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(136)
    • 継手(119)
    • 水栓(1)
    • フレキシブルホース(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
    • くい込み管継手・インサート管継手(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(65)
    • 高圧用その他継手(3)
  • 空調・電設資材(18)
    • フレアジョイント(1)
  • 制御機器(83)
  • 電気材料(9)
  • 農業・園芸資材(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「継手 メスメス」の検索結果

384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスアダプター 中部ビニール工業メスアダプター中部ビニール工業
549税込604
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
メスネジ付エルボ 中部ビニール工業メスネジ付エルボ中部ビニール工業
789税込868
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
”シリーズ932” マルチ-X デュオ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ メスプレートCEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレートCEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X トリオ オスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X トリオ オスプレートCEJN(セイン)
76,980税込84,678
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレートCEJN(セイン)
129,800税込142,780
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレートCEJN(セイン)
58,980税込64,878
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレートCEJN(セイン)
38,980税込42,878
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレートCEJN(セイン)
99,980税込109,978
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレートCEJN(セイン)
92,980税込102,278
1個
34日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
8,898税込9,788
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮 RS PRO黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮RS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮 RS PRO黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO コネクタ 真鍮RS PRO
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = コネクタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレートチューブ継手 162シリーズ RS PRORS PRO ストレートチューブ継手 162シリーズRS PRO
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタA = BSP 3/8 BSPメスコネクタB = 3/8インチメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 3/8 in Femaleメーカーシリーズ = 162RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレートチューブ継手 162シリーズ RS PRORS PRO ストレートチューブ継手 162シリーズRS PRO
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタA = 1/4 BSPメスコネクタB = 1/4 BSPメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 162インレットポート = 1/4インチメスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレートチューブ継手 122シリーズ RS PRORS PRO ストレートチューブ継手 122シリーズRS PRO
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタA = 1/4 BSPメスコネクタB = 1/4 BSPメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/4 in BSP Femaleメーカーシリーズ = 122RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレートチューブ継手 102シリーズ RS PRORS PRO ストレートチューブ継手 102シリーズRS PRO
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタA = 1/8インチメスコネクタB = 1/8インチメス空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = 102RoHS指令(10物質対応)対応
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ ミヤコパン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50SOURIAU
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●極数 6●オス/メス メス●コンタクトジェンダー メス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 10●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 圧着●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norgren エア継手 なし NORGRENNorgren エア継手 なしNORGREN
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 5極 メス パネルマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウントLUMBERG
79,980税込87,978
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 3極 メス パネルマウントLUMBERG
64,980税込71,478
1箱(50個)
7日以内出荷
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウントLUMBERG
169,800税込186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス パネルマウントLUMBERG
35,980税込39,578
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス パネルマウントLUMBERG
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 3極 メス パネルマウントLUMBERG
33,980税込37,378
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウントLUMBERG
99,980税込109,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KV Cable Sockets. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 5極 メス パネルマウントLUMBERG
38,980税込42,878
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 5極 メス パネルマウントLUMBERG
29,980税込32,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウントLUMBERG
69,980税込76,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら