534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g)約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)30.8 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 取付ねじ1/4inchPT 寸法G(mm)14 寸法K(mm)57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304) 種類圧力計用アクセサリー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61 材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)20.5 寸法A(mm)27.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)21 チューブ外径(Φmm)6 寸法J(mm)41 寸法G(mm)14 寸法K(mm)55.8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ソケット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類G
1個
729 税込802
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下) 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.93 精度F.S.4% 使用温度範囲(℃)5~60 外径(Φmm)20(目盛板外径) 質量(g)7 材質(本体)樹脂(PPS)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
829 税込912
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
359 税込395
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
449 税込494
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
819 税込901
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
459 税込505
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
339 税込373
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
539 税込593
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
629 税込692
翌々日出荷

清水製作所(継手)PGA(圧力計用)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d1(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手
エコ商品
質量(g)100 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 寸法b(mm)7 最高使用温度(℃)300
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)