小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類M
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
全長(mm)17
質量(g)4.5
寸法L(mm)14
寸法H(mm)10
寸法A(mm)3
接続ねじM5X0.8
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11.7
寸法X(mm)11.8
寸法Y(mm)3.6
寸法R(mm)M5×0.8
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
使用温度範囲(℃)0~150
規格オス&メスソケット
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R/Rc
ねじ規格インチサイズ
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)7.8
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付
質量(g)12.6
接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)2.1
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット1個付
質量(g)4.7
接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(めねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット2個付
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルティー
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじ規格ミリサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
適合チューブ外径(Φmm)3
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット2個付
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット2個付
接続ねじM5X0.8(おねじ)
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状エルボ
管接続口径M5×0.8
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付スイングエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
形状六角穴付ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格ミリサイズ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状丸穴付ストレート
管接続口径M5×0.8
ねじの種類(おねじ)M
ねじ規格ミリサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボワイ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式ジャック(継手)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ロングエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格ミリサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状メスストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ストレート
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類(おねじ)M
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格ミリサイズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ブランチティー
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)0~60
関連キーワード
1
2
3
次へ