FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。
弁漏れが少ない単座弁です。
要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406
使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下
最高使用温度(℃)184以下
端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)
材質【感熱筒】SUS304
適合流体蒸気
流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体
長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)
設定温度(℃)-10以下
取付姿勢水平配管に正立取付
弁形式圧力バランス形単座
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
材質(ベローズ)C5212P
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
関連キーワード