「網戸 モヘア 幅5ミリ」の検索結果
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用
主な用途隙間用
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。
長さ(m)2.2
材質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。
ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。
水やカビに強く、いつまでも長持ちします。
復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに!
店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!
主な用途隙間用
ベース幅5mm 長さ6mm、9mmモヘアです。
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6
材質PP、TPE
全長(mm)1000
高さ(mm)45
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
全高(mm)45
毛丈(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質ポリプロピレン
幅(mm)8
高さ(mm)48
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)30
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
エスコ品番EA944KD-103
主な用途隙間用
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。
用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。
材質ポリプロピレン
形態ボビン巻き