「網戸 押さえゴム 6.8」の検索結果
色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
網戸張り替えの必需品、網戸枠にネットをとめる為のおさえゴムです。
お使いの網戸のゴムを少しはずして、同じか一回り太目のゴムをお選びください。
用途一般的なアルミサッシ網戸用の網おさえゴム。まとめて張り替える方へ適したサイズ。
材質塩化ビニール
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え
幅(cm)91
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。
長さ(m)2.2
材質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
メッシュ20×20
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

防虫網 30M 国産
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)91
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。
用途網戸用張替ネット
メッシュ20×20
色銀・黒
材質ポリエステル
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004
仕上クロメートメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)91
材質ポリプロピレン
メッシュ26×26
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(mm)0.78
網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。
張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。
すべてのゴムの太さ(2.8mm~6.8mm)の網戸枠にご使用いただけます。
用途網戸用張替用網押さえローラー
トラスコ品番819-4841
厚さ(mm)[ローラー]約4、約2.6
色グリーン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
引張強さが大きい。
耐候劣化が少なく、耐用年数が長い。
しわになり難い。目ズレが発生し難い。
収縮が少なく、寸法安定性がよい。焼却しても有毒ガスが発生しない。
長さ(m)30
材質ポリオレフィン系樹脂
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
材質毛:ナイロン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷