セット内容網戸虫除パッキン3尺/本.L=727
色グレー
対応商品太陽バラエティー
1本
¥229
税込¥252
5日以内出荷
色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。
長さ(m)2.2
材質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード