236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ40
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ40 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
729 税込802
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)非常停止シールM
適合Φ22~30スイッチ用 M 材質透明PET#25μmt 種類非常停止シール、5枚セット 文字色黒色 地色黄色
1セット(5枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ非照光タイプ フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


適合Φ22~30スイッチ用 L 材質透明PET#25μmt 種類非常停止シール、5枚セット 文字色黒色 地色黄色
1セット
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

形状分離型 機能非照光、プッシュロックターンリセット 光源非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)16 使用周囲湿度35~85%RH 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●併用可能製品:メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25●シリーズ:3LD●コード番号:213-1388 アズワン品番65-7797-18
1個
16,980 税込18,678
欠品中

。Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833 アズワン品番65-7816-34
1個
47,980 税込52,778
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387 アズワン品番65-7798-24
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Sentron LD遮断器 メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281 アズワン品番68-4149-89
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783 アズワン品番65-7800-55
1個
37,980 税込41,778
欠品中


Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 25 A、スイッチタイプは DIN レール取り付け、サイズ 2 )です。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用します。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:25A●電流 Max:25A●コード番号:213-1377 アズワン品番65-7798-57
1個
29,980 税込32,978
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 125 A、スイッチタイプはサイズ 4 の DIN レール取り付け。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用されます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ4●ヒューズの定格電流:125A●電流 Max:125A●コード番号:213-1383 アズワン品番65-7797-05
1個
109,800 税込120,780
欠品中

EAO 非照光式スイッチ緊急停止スイッチは、スイッチング電圧が 250 V ac で DC の他にスイッチング電圧が 5 A となっています。低速スイッチング素子タイプのスイッチングシステムを備えています。コンタクトは 2NC で、材質は金めっき銀です。IP65 の前面保護 レンズプロファイルマッシュルームです レンズ光学は不透明です フラットリボンケーブル
仕様●シリーズ:84 Series●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:1 NC / 1 NO●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:200-4241 アズワン品番65-7804-05
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ) 緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ 防水等級IP64 赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能 DC12~24V用 スイッチ容量は3Aまで。 緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
質量(g)5 電源(V)DC12/24 発光色赤色 スイッチング方式ラッチ式 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量3Aまで
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ウェッジグリップ
縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。コロはワンタッチで開閉できます。クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。緊急停止スイッチも搭載しております。
質量(kg)吊下げ型:26/置き型:32 グリップ長さ(mm)300 適合ケーブル外径(Φmm)20~80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680 安全最大荷重(kN)2.94
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01Series
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761 アズワン品番65-7800-32
1個
10,980 税込12,078
欠品中

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01Series
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129 アズワン品番65-7801-16
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
スイッチ作動:ラッチ 保護等級IP65 動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポジション数2
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷