粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途梱包物の色分けに。
質量(g)320
タイプ手切り可能タイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2
引張強度(N/25mm)12.50kgf
粘着力(N/25mm)0.900kgf
最大テープ外径(Φmm)115
床や台車、工具箱等の各種滑り止め対策に。
仕様離けい紙付き
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)0.6
色黒
質量(g)446
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
主な用途滑り止め用
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コードの仮固定に大活躍!
中央部に粘着剤が付いていないため、コード類に粘着剤が付きにくい。
手で簡単にカットでき、剥がしたい際にのり残りが少ない。
質量(g)320
主な用途固定・仮止め用
アズワン品番64-2324-48
日本緑十字社品番190018
1巻
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
黒のバリエーションが増えました。
カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
材質エンビ(表面PET加工)
厚さ(mm)0.2
色黒
取付方式テープ
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワークパーツ
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。
仕様屋内用
幅(mm)25
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)
粘着力(N/25mm)SUS23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)1
質量(g)670
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260166
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
厚さ(mm)1
質量(g)300
主な用途滑り止め用
裏面離けい紙
日本緑十字社品番260156
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)40
特性耐久性
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。
仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)100
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
内容不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。
タイプはく離紙付きタイプ
適合用途粗面
最大テープ外径(Φmm)56
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
再生材使用使用
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。
タイプはく離紙付きタイプ
適合用途粗面
最大テープ外径(Φmm)56
主なワークパーツ
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途静電気対策に。
トラスコ品番113-8860
材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様【テープカット】手切り可
材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
質量(g)206
長さ(m)25
主な用途包装用
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/25mm)92.5
引張強度(N/10mm)37
粘着力(N/25mm)17.5
最大テープ外径(Φmm)120
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1354
質量(g)320
アズワン品番64-2325-74
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246084
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1331
質量(g)800
アズワン品番64-2325-75
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246085
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止
材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色ブラック
長さ(m)18
粘着剤ゴム系
主な用途すべり止め
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。
色黒
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所
トラスコ品番207-2307
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.75
色ブラック/イエローグリーン
質量(g)270
長さ(m)5
主な用途すべり止め
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン
仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き
幅(mm)約48
全長(mm)約80
質量(g)24
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約32
屋内用。デスクやテーブル、機器等の角に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様両面テープ付き、無反射タイプ
材質NBR(ニトリルゴム)
タイプV型
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
仕様固定タイプ
幅(mm)約48
全長(mm)約60
質量(g)14
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径15~40
フック内径(Φmm)約32
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
引張強度89N/19mm
伸び(%)118
主な用途電気絶縁用
電食係数1
巻芯径(Φmm)75
引きはがし粘着力(N/19mm)5.2
破壊電圧(kV)8
サービス分類オーダー・加工
難しい施工の必要がなく、付属の押しピンや面ファスナーテープで簡単に設置ができます。マグネット式で開閉がスムーズにできます。細かい編み目が虫などの侵入を防ぎます。事務所の入り口や勝手口に設置する事で空気の入れ換えが可能になります。
用途羽虫対策に部屋などの換気補助に。
仕様マグネット開閉式
付属品面ファスナーテープ×12、押しピン×20
トラスコ品番359-0406
セット内容面ファスナーテープ×12組、押しピン×20個
材質ポリエステル
幅(mm)1000
色黒
高さ(mm)2100
質量(g)218
長さ(m)2.1
開閉マグネット式
幅(m)1
使用場所屋内用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン
仕様カラビナタイプ、滑り止め付き
幅(mm)約50
全長(mm)約100
質量(g)28
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径20~40
フック内径(Φmm)約30
関連キーワード
1
2
次へ