4,321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
59 税込65
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,588 税込1,747
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
53 税込58
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
62 税込68
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

東京発条製作所丸線コイルばね LR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG)1/0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京発条製作所丸線コイルばね MR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
92 税込101
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)1.4 自由長(mm)20 外径(mm)3 内径(mm)2 ばねの種類強力ばね
1個
119 税込131
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)8.76 自由長(mm)35 外径(mm)10 内径(mm)6.5 ばねの種類強力ばね
1個
219 税込241
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)2.46 自由長(mm)20 外径(mm)4 内径(mm)2.6 ばねの種類強力ばね
1個
119 税込131
翌々日出荷

材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下
1ケース(20個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)12.27 自由長(mm)25 外径(mm)10 内径(mm)6.5 ばねの種類強力ばね
1個
179 税込197
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)11.03 自由長(mm)40 外径(mm)12 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
219 税込241
4日以内出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)15.32 自由長(mm)80 外径(mm)20 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
569 税込626
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)10.22 自由長(mm)30 外径(mm)10 内径(mm)6.5 ばねの種類強力ばね
1個
179 税込197
4日以内出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)22.42 自由長(mm)35 外径(mm)16 内径(mm)10.7 ばねの種類強力ばね
1個
249 税込274
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)4.91 自由長(mm)40 外径(mm)8 内径(mm)5.4 ばねの種類強力ばね
1個
199 税込219
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)17.44 自由長(mm)45 外径(mm)16 内径(mm)10.7 ばねの種類強力ばね
1個
299 税込329
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)3.28 自由長(mm)15 外径(mm)4 内径(mm)2.6 ばねの種類強力ばね
1個
95 税込105
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)4.42 自由長(mm)25 外径(mm)6 内径(mm)4 ばねの種類強力ばね
1個
139 税込153
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)1.86 自由長(mm)15 外径(mm)3 内径(mm)2 ばねの種類強力ばね
1個
95 税込105
翌々日出荷

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)2.79 自由長(mm)10 外径(mm)3 内径(mm)2 ばねの種類強力ばね
1個
95 税込105
翌々日出荷