従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別高力ボルト専用
幅(mm)85
全長(mm)277
質量(g)370
主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途マーキング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
使用可能回数ボルト約1200本分
危険物の性状非水溶性
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
アスファルト・コンクリート用。
抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。
逆さ吹き機能付き。
アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。
第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー)
約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。
主な用途アスファルト面、コンクリート面
特性速乾、耐候
主成分アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)20
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!。M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ。簡単操作でキレイな印字。ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップ。ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)。安全性の高いインキを採用。人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
主な用途マーキング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単にマーキングが消せる洗浄スプレー。
容量(mL)300
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
質量(g)580
内容量(mL)400
主成分アクリル樹脂
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ使い切り本体
トラスコ品番818-5604
質量(g)20
品種消しペン
インク色消しペン
インク油性
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。
プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。
プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。
折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。
表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。
適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。
施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。
石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。
厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。
石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。
石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。
1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。
食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用
幅(mm)55
長さ(m)50
厚さ(mm)0.4
テープ幅(mm)55
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。
製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。
使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)16
材質クレープ紙+粘着剤
テープ厚さ(mm)0.15
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)8
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。
テープ長さ(m)約13
線色黒
材質紙+粘着剤
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)169×63×73
質量(g)44
種類一発止型定規
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
質量(g)315
内容量(mL)200
対応塗り面積(分):3×40 約1000回
危険等級Ⅲ
サイズ(mm)72×280(H)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)
危険物の性状非水溶性
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番250-3563
材質樹脂
全長(mm)165
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯を反転させて差し替えることでインクが浸透し3倍長く使えます(同社比較)。速乾性に優れたインクです。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
材質アルコール系インク
文字サイズ細字
適合温度(℃)-10~40
文字サイズ(mm)細字
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。
質量(g)330
容量(L)0.3
乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)
塗布面積(m2)1.1~1.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
3030用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
全長(mm)133
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付)
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2110
材質樹脂
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)42
タイプペンシル型
仕様替芯
トラスコ品番229-5636
質量(g)5
先端チップ径(mm)1
材質(先端)超硬チップG2
1組(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯の両端でマーキング可能で、反転させて長時間描き続けることができます。芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。速乾性に優れたインクです。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
材質アルコール系インク
適合温度(℃)-10~40
ペン先長さ(mm)2
線の太さ細字
水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
仕様reddotデザインアワード受賞2014、IFデザインアワード受賞2014
材質顔料
適合温度(℃)-10~40
繰り返し・詰め替え対応
ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。中字の見やすいマーキングが可能です。芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
文字サイズ中字
適合温度(℃)-5~40
ペン先長さ(mm)5
文字サイズ(mm)中字
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)
硬度HRA90
先端角(°)90
抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。
主な用途コンクリート面、アスファルト面
使用場所屋外用
特性耐摩耗、速乾、耐候
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
3030用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番250-6691
色赤
繰り返し・詰め替え対応
1パック(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3030用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番686-4412
色黒(2H)
繰り返し・詰め替え対応
1パック(10本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ