合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)
材質NBR
内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22
硬度70(±5)
線径(Φmm)1,2,2.5,3,4
ケース寸法(mm)210×101×29
機能耐油
耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
内径(Φmm)119.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-120
外径(Φmm)125.6
JIS呼びG-120
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
内径(Φmm)79.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-80
外径(Φmm)85.6
JIS呼びG-80
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8850-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7044-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7820-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)4
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3370-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
欠品中
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8848-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)10
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8847-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)9.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:DO1127-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7820-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3700-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8846-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3216-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3835-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)3
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO7949-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)9
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO2956-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3370-H0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO8849-A
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)10.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO5952-H0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:DO1127-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
4日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3729-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)4.5
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO3835-N0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)3
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥86
税込¥95
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ