20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷


IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
100Vで手軽に使える インバータボックス不要
電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf) 付属品ラチェットスパナ、空気入れ 質量(kg)33 出力(W)250 スイッチ手元スイッチ入力:4m 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258 ベース寸法(mm)W346×L530 適合ケーブル(Φmm)1~100 速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)パワーボールミニ
ラックの上など長距離で曲りの多い延線に
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラー
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分 全長(mm)855 質量(kg)37 電圧(V)AC100 消費電力(W)400
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

RIKEN(理研機器)ストレートナー
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
1個
138,800 税込152,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
1台
709,800 税込780,780
6日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エドマ(EDMA)プレスデッキ
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)200
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1629 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400 質量(kg)23 適合ワイヤ径(Φmm)12~16 高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg)13 消費電力(W)1050 引張速度(mm/min)9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225 モーター電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷


1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,690 税込7,359
翌日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷