24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)8.5 仕上有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
42 税込46
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)5.1 仕上有色クロメート処理
1個
149 税込164
当日出荷

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52 税込57
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(シャフト)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
86 税込95
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用両引シャフト
KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)23.3 仕上有色クロメート処理
1個
129 税込142
当日出荷

板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)6 仕上ニッケルめっき
1個
67 税込74
当日出荷

ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/素地 質量(g)11.6 仕上素地
1個
91 税込100
当日出荷

イマオコーポレーションSCS-SH シャフト
RoHS
シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。 RoHS指令適合製品です。
長さ(mm)240 質量(g)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(カバー)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
1個
29 税込32
翌々日出荷

ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。センターパネルで両面取付
用途パネルとパネルの連結 取付ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
7,798 税込8,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

M6用のインサートめねじです。
用途M6用 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)1.5
1個
18 税込20
当日出荷

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミド ナチュラル 質量(g)0.3
1個
15 税込17
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 質量(g)1.2 仕上光沢クロメート処理
1個
23 税込25
4日以内出荷

内径(Φmm)29.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-30 外径(Φmm)35.6 機能耐熱 JIS呼びG-30
1個
140 税込154
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(締付円盤)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)36 仕上クロメート処理/グレー
1個
249 税込274
翌々日出荷

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009 適合板厚(mm)15、16
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)