「緩衝材 とうもろこし」の検索結果
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
トラスコ品番565-7901
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65