744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
799 税込879
当日出荷

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
1束(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
欠品中

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
1セット(7枚)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 黄×黒 材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)約10 長さ(mm)500 粘着剤アクリル系
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包 トラスコ品番493-4024 質量(g)750 番手#37 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

もりや産業気泡緩衝シート
ショックに強く中身は安全。空気層でクッション性バツグン
用途われ物包装に最適 種別緩衝材(エアー)
1袋(1枚)
499 税込549
当日出荷

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 幅(mm)300 長さ(m)25
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 厚さ(mm)7
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として 材質ライナー280g/m2 形状ロールタイプ 茶色 巻芯径(Φmm)50
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
1セット(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
589 税込648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
寸法(cm)50×50 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1袋(10枚)
629 税込692
当日出荷

衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造 厚さ(mm)3.5
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプアルミ蒸着タイプ 幅(m)0.9 長さ(m)1.1 質量(g)118 トラスコ品番494-8751 材質ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ トラスコ品番212-3673 厚さ(mm)2.5 質量(kg)14 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。 セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2 質量(kg)0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷


1巻
3,498 税込3,848
翌々日出荷

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。 仕様補修シール2枚付 材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン 耐荷重(kg)300 使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)1 透明
1袋
519 税込571
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]粘着付プチプチシート10枚組
シール加工でのり不要
セット内容本体×10枚組 材質紙/PP 寸法(mm)240×190
1セット
419 税込461
3日以内出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
1枚ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(6巻)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

シートタイプのプチプチシートです。300×300mmカットになっております。 お菓子を箱に詰めるときの緩衝材としてお使いください。
材質ポリエチレン 寸法(mm)400×400
1枚(10枚)
529 税込582
4日以内出荷

シートタイプのプチプチシートです。300×300mmカットになっております。 お菓子を箱に詰めるときの緩衝材としてお使いください。
材質ポリエチレン 寸法(mm)300×300
1枚(10枚)
319 税込351
4日以内出荷