クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード